Sur les chantiers de construction, les risques d’accidents sont nombreux et peuvent avoir de lourdes conséquences. La sécurité devient alors une priorité incontestable. Le balisage de chantier joue un rôle clé dans la prévention des accidents majeurs et dans la protection des travailleurs. Chez Würth, la sécurité de nos clients est l’une nos principales priorités. Découvrez comment ces marquages au sol, produits de balisages et d’éclairages jouent un rôle vital dans la protection des travailleurs et la réussite des projets de construction.
Balisage de chantier : Qu’est-ce que c’est ?
Le balisage de chantier est un ensemble de dispositif visant à assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs sur les chantiers de construction. Sa principale fonction est de signaler les dangers, les zones de travail, et les itinéraires sécurisés. De plus, le respect des réglementations en vigueur concernant le balisage est essentiel pour garantir la sécurité et la conformité légale.
Les éléments clés du balisage
Le marquage au sol
Le marquage au sol permet de délimiter les zones de travail, les itinéraires d’évacuation, et les zones de stockage, ce qui permet de guider les travailleurs en toute sécurité. Les rubans de signalisation adhésifs sont disponibles dans plusieurs coloris et dimensions, ce qui permet de les adapter aux besoins spécifiques de la surface à signaler. Il s’agit d’une solution facile et rapide à mettre en place. Ainsi le marquage peut être réalisé par une seule personne à l’aide d’un dévidoir.


RUBAN ADHÉSIF POUR MARQUAGE DE SIGNALISATION
Art. N° 081244 66.
Voici quelques conseils pour réaliser un marquage au sol efficace avec des rubans de signalisation :
- Choisissez des rubans de signalisation adaptés aux conditions du chantier.
- Installez les rubans de manière qu’ils soient bien visibles de tous.
- Remplacez les rubans régulièrement, en fonction de l’intensité de leur utilisation.
Éclairage
L’éclairage est une composante essentielle du balisage de chantier, il permet de maintenir la sécurité sur les chantiers, en particulier dans des environnements de travail où l’obscurité ou un éclairage insuffisant sont des facteurs potentiels de danger. Un éclairage approprié assure une visibilité optimale, réduisant ainsi les risques de collisions, de chutes et d’autres accidents. En plus d’améliorer la sécurité, un bon éclairage favorise la productivité en permettant aux travailleurs de travailler de manière efficace et précise. Chez Würth nous proposons une large gamme de dispositif permettant de sécuriser votre chantier. Consultez notre guide !
Balisage de chantier
Pour assurer la sécurité sur le chantier en plus du marquage au sol, il est nécessaire de délimiter la zone du chantier ou de danger avec l’aide d’équipements de sécurité répondant aux normes de sécurité.
Les rubans et chaînes de signalisation
La signalisation de chantier peut se présenter sous forme de ruban ou de chaîne permettant de renforcer la sécurité des lieux : fermer, sécuriser et signaler les zones de danger. Simple et pratique à mettre en place, nos solutions de balisage sont résistantes et utilisables en intérieur comme en extérieur.
RUBAN DE SIGNALISATION RUBAFORT
Art. N° 0899615008
- Extrêmement résistants à la déchirure
- Marquage rouge/blanc des deux côtés
- Sans PVC ni métaux lourds

RUBAN D’AVERTISSEMENT DIAGONAL
Art. N° 0992100
- Extrêmement résistants à la déchirure
- Blocage diagonal des deux côtés
- Sans PVC ni métaux lourds

CHAÎNE EN PLASTIQUE
Art. N° 0899610…
- Antirouille, résistant aux intempéries
- Léger
- Aucun bord tranchant
- Résistant à l’abrasion
- Lavable
Existe aussi en Jaune et Noir, notamment pour les postes de travail liés à l’e-mobilité.

Les bornes en plastiques pour chaînes barrières
Les bornes en plastique offrent une alternative pratique pour renforcer la sécurité sur les chantiers. Elles sont idéales pour délimiter les zones dangereuses afin de protéger les travailleurs et les visiteurs.
Les barrières de sécurité
Les barrières de sécurité permettent de délimiter les zones dangereuses puis participent dans la protection des travailleurs et des usagers face aux risques. Elles doivent être placées de manières à délimiter efficacement les zones dangereuses. Nous proposons plusieurs solutions de la barrière extensible, la barrière métallique et en plastique.
BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR CHANTIER
Art. N° 0993899320
- Avec broche de lampe, crochet de montage et pieds réglables rotatifs intégrés.
- En plastique
- Conforme aux barrières TL 97

Les risques liés au manque de balisage du chantier
Le défaut de balisage sur un chantier représente un risque significatif pour la sécurité des travailleurs et des passants. Les conséquences les plus fréquentes de ce manque de balisage incluent des collisions, souvent causées par une visibilité réduite des dangers, une signalisation absente, ou un marquage au sol inadéquat. Les chutes constituent également un danger notable, résultant de zones dangereuses non signalées, d’un marquage au sol inapproprié, ou d’un éclairage insuffisant. Il est important de noter que les accidents survenant dans ces conditions peuvent entraîner des répercussions graves, engendrant des dommages matériels importants et des blessures, voire des décès, affectant tant l’entreprise que les individus impliqués.
Les bénéfices du balisage
Le balisage du chantier présente de nombreux avantages, le principal bénéfice est de prévenir les dangers et de réduire les risques d’accidents. De plus, le respect des réglementations en vigueur permet aux entreprises d’être moins sanctionnées en cas d’accident. Un chantier bien balisé permet aux travailleurs de se déplacer plus facilement et en toute sécurité, ce qui peut contribuer à améliorer la productivité.
Le balisage de chantier est une mesure incontournable pour prévenir les risques d’accidents. Il est important de respecter les réglementations en vigueur et de mettre en place un balisage efficace et conforme. Chaque danger doit être signalé et être visible de tous grâce au balisage adéquat et en bon état. Pour vos chantiers en intérieur, vous pouvez aussi protéger vos sols à l’aide des bâches de protection.