Découvrez les différents mastics-colle que nous proposons pour vos diverses applications de collage. À la lecture de cet article, vous connaîtrez leurs principales caractéristiques qui vous aideront à faire votre choix, et la mise en œuvre de ces derniers n’aura plus de secret pour vous.

Lorsque vous vous lancez dans un projet de construction ou de rénovation, le choix du bon mastic est essentiel pour assurer la réussite de votre projet. Avec une gamme variée de mastics disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir lequel choisir. Cet article aborde les différents types de mastics colles, à base de polyuréthane et de polymères. Découvrez comment tirer le meilleur parti de ces produits polyvalents pour vos nombreux projets.

Les différents mastics colles

Le mastic colle combine les caractéristiques d’une colle et d’un mastic, offrant à la fois des propriétés adhésives et une certaine élasticité. Polyvalent, il peut être utilisé pour fixer différents matériaux grâce à sa capacité multi support.

Mastics à base de polyuréthane (PU)

Les mastics à base de polyuréthane (PU) offrent une excellente adhérence, une résistance aux intempéries et une durabilité exceptionnelle dans le temps, ce qui en fait un choix idéal pour les applications intérieures et extérieures. Formulés à partir d’une résine de base polyuréthane à laquelle sont ajoutées des charges et des additifs divers, les mastics monocomposants sont des élastomères réticulant avec l’humidité de l’air. Ils sont utilisés pour l’étanchéité ou le collage souple et peuvent facilement être poncés ou peints une fois secs à cœur (vérifier et valider au préalable la compatibilité avec le type de peinture).

Mastics à base hybride polymère

Les mastics à base de polymère MS sont également très résistants aux intempéries et présentent une bonne adhérence sur de nombreux matériaux rencontrés dans le bâtiment et l’industrie, notamment le métal, la faïence, le bois… Formulés à partir d’une résine à base de silane modifiée à laquelle sont rajoutés des charges et des additifs divers (conservateurs, pigments, etc.), ils réticulent grâce à l’humidité relative contenue dans l’air pour l’étanchéité et le collage souple. Allient par leurs propriétés les avantages de différents mastics, tels que résistance aux UV, dilatation et possibilité de peindre le mastic. Formulation sans solvant pour un confort de travail optimal, sans isocyanate et sans composant CMR (cancérogène, mutagène, et reprotoxique). C’est la solution d’avenir plus propre pour l’environnement et les utilisateurs.

Les principaux domaines d’applications du mastic colle

Le mastic colle est un produit polyvalent largement utilisé dans divers domaines, offrant des solutions robustes pour coller, sceller et réparer différents matériaux. Dans le domaine de la construction, le mastic colle est essentiel pour l’étanchéité, la réalisation des joints de dilatation, coller et monter toute gamme de matériaux de construction, les plaques de plâtre et d’autres revêtements muraux, assurant ainsi une adhérence durable. Dans le secteur automobile, le mastic colle est utilisé pour fixer les éléments de carrosserie, réparer les panneaux endommagés et réaliser des joints élastiques.

Comment appliquer le mastic colle

Étape 01 : Préparation des supports

La première étape consiste à préparer la surface de collage en la nettoyant soigneusement. Utilisez un chiffon propre et un nettoyant dégraissant adapté pour éliminer toute saleté, poussière, graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du mastic.

Étape 02 : La pause du mastic colle

Sélectionnez un pistolet adapté au type de mastic que vous utilisez. Assurez-vous que le pistolet à cartouches soit propre et en bon état pour une application précise. En fonction de vos besoins, vous pourrez opter pour un pistolet manuel, pneumatique ou électrique à batterie.

L’application du mastic : Insérez la cartouche ou la poche souple dans le pistolet d’extrusion et appliquez-le de manière uniforme sur la surface à coller. Veillez au préalable à découper et adapter le diamètre de sortie de la buse. Utilisez une pression constante sur la gâchette du pistolet à mastic pour obtenir un débit régulier de ce dernier. Assurez-vous de couvrir toute la zone de manière cohérente.

Étape 03 : Appliquer la pression

Une fois le mastic appliqué, pressez fermement les surfaces à coller ensemble. Exercez une pression uniforme sur toute la surface pour assurer un contact entre les matériaux et éliminer les bulles d’air éventuelles.

Étape 04 : Séchage et durcissement

Laissez le mastic sécher et durcir selon les temps de séchage recommandés par le fabricant. Évitez tout mouvement ou manipulation des surfaces collées pendant cette période pour permettre au mastic de prendre correctement.

En suivant ces étapes avec attention et en respectant les recommandations d’application du mastic, vous obtiendrez une application efficace et durable du mastic colle.

Pour l’ensemble de vos projets de collage, vous avez la possibilité d’opter pour un mastic colle à base de polyuréthane ou un mastic polymère. En utilisant les bonnes techniques d’application, telles que la préparation des surfaces et l’utilisation adéquate des outils, vous pouvez garantir une adhérence solide et des résultats durables.