En tant que professionnels, vous savez à quel point il est essentiel d’utiliser les vis à bois appropriées pour vos projets. Les vis mal adaptées peuvent entraîner des problèmes et compromettre la qualité de vos réalisations. C’est pourquoi Würth a développé le configurateur ASSY 4, un outil conçu pour simplifier votre recherche de vis à bois.
Ce configurateur vous permet de trouver les vis à bois adaptés à vos besoins selon 4 critères :
- Le type d’application : multi-applications, construction/renfort structurel, agencement, …
- Le type de vissage : fixation invisible, vis apparente ou un assemblage à angle, …
- Le type de vis : vis à tête fraisée, à tête ronde, à tête hexagonale, …
- Les dimensions : longueur et diamètre
Ne perdez plus de temps à chercher les vis à bois appropriées. Simplifiez votre processus de sélection et améliorez la qualité de vos réalisations. En utilisant le configurateur de vis à bois ASSY 4 de Würth, vous bénéficiez de résultats précis et fiables.
L’outil prend en compte tous vos critères de sélection pour vous proposer la vis à bois qui répond précisément à vos besoins : vous gagnez du temps et vous assurez un résultat précis !
Profitez de sa facilité d’utilisation, de sa précision et de son large choix de vis pour mener à bien tous vos projets de vissage avec succès
La marque exclusive de vis à bois signée Würth.
Découvrez les performances incroyables de la gamme de vis à bois ASSY 4 de Würth, avec plus de 750 références différentes pour toutes vos applications et utilisables dans tous types d’assemblages : bois/bois et métal/bois.