A l’approche de l’hiver, les journées raccourcissent et l’éclairage est une problématique à laquelle les artisans et techniciens sont quotidiennement confrontés lorsqu’ils se déplacent sur chantier avec leur véhicule. Afin de faciliter le quotidien des professionnels, ORSYmobil propose différentes solutions d’éclairage pour l’intérieur et l’extérieur du véhicule utilitaire.
Le phare d’éclairage LED magnétique
Il est l’accessoire incontournable de la gamme ORSYmobil. Il est compatible avec un usage mobile, il se fixe sur la structure du véhicule grâce à un aimant situé dans la base de la lampe et dispose d’un interrupteur marche/arrêt. Il est donc possible de le fixer de manière à éclairer également l’extérieur du véhicule utilitaire, un réel atout pour bien éclairer la zone souhaitée. N’oublions pas qu’une surface de travail mal éclairée augmente fortement les risques d’accidents.
Lorsque l’éclairage n’est pas suffisant, la sécurité des utilisateurs est compromise, car cela nous empêche de bien évaluer où poser les pieds ou bien encore où déposer le matériel. Il dispose d’un câble-spirale de 2.4 mètres avec fiche pour allume-cigare de voiture qui permet de poser le phare à différents emplacements à l’intérieur ou sur les portes du véhicule par exemple.

Le rail d’arrimage à LED
Un autre produit majeur de la gamme, il a une fonction deux en un. Le rail permet non seulement d’arrimer le matériel dans le véhicule utilitaire, mais aussi d’éclairer l’espace de chargement. Il dispose de 2 bandes LED intégrées et se fixe au plafond du véhicule, il se connecte à l’aide d’un câble à 2 fils. La puissance d’éclairage s’élève à 22.6 W et la température de la couleur est de 6500 K. La composition du rail en aluminium permet d’allier, résistance à la corrosion et légèreté, il pèse uniquement 0.575 kg.
En ce qui concerne l’arrimage, nous avons diverses références compatibles avec ce rail.
En voici un aperçu.
Le capteur de mouvement 12-24 V
Afin de connecter et de contrôler l’éclairage d’appoint dans les véhicules utilitaires, nous proposons un capteur de mouvement 12 – 24 V. Ce capteur permet de faciliter le quotidien des utilisateurs, l’automatisation de l’éclairage du véhicule permet d’avoir les mains libres pour travailler. Un délai de 7 à 10 minutes peut être défini grâce au capteur, il est personnalisable en fonction des préférences de l’utilisateur. Le fait d’avoir les mains libres et d’avoir un véhicule constamment éclairé permet de gagner du temps et de limiter les risques de chutes. L’utilisateur peut alors se concentrer sur ses tâches et trouver aisément son matériel sans avoir à sortir une lampe de poche.
Art. N° 096380 059

Nos spécialistes ORSYmobil se déplacent sur toute la France avec leur véhicule de démonstration pour vous fournir un projet d’aménagement de véhicule utilitaire personnalisé. ORSYmobil propose des protections latérales et des planchers pour protéger votre véhicule des chocs, des aménagements pour optimiser le stockage de matériel dans votre utilitaire ainsi que de nombreux accessoires pour agrémenter le tout.