Sur un chantier, chaque détail compte pour la sécurité des les électriciens. Le port d’une chaussure de sécurité adaptée aux travaux électriques est essentiel pour se protéger à la fois des risques électriques et des risques mécaniques. Un choix inadapté peut exposer à des accidents graves, notamment lors d’interventions en environnement sous tension. Optez pour un modèle conforme aux normes, confortable et durable afin d’optimiser votre sécurité, productivité et votre confort au quotidien.

La chaussure de sécurité pour électricien est un équipement de protection individuelle incontournable pour tout professionnel intervenant sur des installations électriques. Elle répond à des enjeux concrets du terrain, où la sécurité ne tolère aucun compromis.

Protection contre les risques électriques

Les chaussures dotées de semelles extérieures isolantes diélectriques préviennent les chocs électriques lors de contacts accidentels avec des conducteurs sous tension. Cette isolation réduit significativement le risque d’électrocution.

Prévention des blessures mécaniques

Les chantiers exposent à des chutes d’objets, perforations ou écrasements. Une chaussure de sécurité avec coque de protection et semelle anti-perforation limite ces dangers.

Confort et maintien lors de longues interventions

Des modèles ergonomiques, avec inserts extensibles et doublures techniques, offrent un confort durable, même en position agenouillée ou lors de déplacements fréquents.

Amélioration de la productivité et de la rentabilité

Un équipement adapté réduit les arrêts de travail liés aux accidents. La durabilité des matériaux, comme le daim renforcé ou la fibre de verre, garantit un investissement rentable sur la durée.

Sécurité et conformité réglementaire

Le respect des normes (ISO 20345, CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191) assure une protection fiable. Ces certifications sont exigées sur de nombreux chantiers et contrôlées lors des audits sécurité.

Les critères essentiels pour bien choisir votre chaussure de sécurité pour électriciens

Le choix d’une chaussure de sécurité électricien doit répondre à des exigences précises. Un modèle inadapté expose à des risques majeurs et nuit au confort de travail. Voici les critères à privilégier pour garantir sécurité, conformité et efficacité.

Type d’application et environnement

L’environnement d’intervention conditionne le choix du modèle. Pour les travaux en intérieur, dans un environnement sec, privilégiez des chaussures légères et souples répondant à la norme SB ou S1P/S1PS/S1PL. Sur chantier extérieur ou en industrie, optez pour une semelle résistante aux hydrocarbures et antidérapante (certifiée SRC) répondant à la norme S3, S5 ou S7. Les interventions en zone ATEX nécessitent des modèles sans métal, de la doté norme ESD.

Performance technique et normes

La semelle doit offrir une isolation électrique conforme aux normes en vigueur (CSA Z195-14:2014, ISO 20345 SB, SRC, FO). La coque de protection, en fibre de verre ou composite, protège contre les chocs sans conduire l’électricité. Vérifiez la présence d’une semelle anti-perforation et d’une largeur adaptée au confort du pied.

Ergonomie et confort d’utilisation

Le confort est essentiel pour limiter la fatigue. Privilégiez les chaussures avec inserts extensibles (CORDURA), doublure textile respirante et talon renforcé. Une largeur de pied adaptée (largeur 11) évite les points de pression lors de longues journées.

Chaussures de sécurité Stretch X Electric SB

Art.N° M414 011 0.

Chaussure de sécurité pour électricien conçue pour interventions en intérieur et milieu sec sous basse tension. Semelle diélectrique isolante, coque fibre de verre, inserts extensibles CORDURA pour flexibilité. Largeur 11 pour un confort optimal, sans métal, conforme CSA Z195-14:2014 et ISO 20345 SRC.

Caractéristiques 

Critère

Stretch X Electric SB

Isolation électrique

Oui (CSA Z195 – 14 :2014)

Coque de protection

Fibre de verre

Semelle anti-perforation

Oui

Largeur de pied

11 (confort)

Matière empeigne

Daim + textile extensible

Normes

ISO 20345 SB, SRC, FO, DGUV 112-191

Sans métal

Oui

Mise en œuvre et bonnes pratiques

L’utilisation optimale d’une chaussure de sécurité électricien passe par une préparation rigoureuse, le respect des consignes d’entretien et l’application stricte des normes de sécurité.

Préparation et réglages

Avant chaque intervention, vérifiez l’état général de vos chaussures. Contrôlez l’absence de coupures sur la semelle isolante et l’intégrité de la coque de protection. Ajustez le laçage pour garantir maintien et confort, surtout lors de travaux en position agenouillée.

Sécurité et protection

Portez systématiquement des gants isolants conformes EN 60903 et des lunettes de protection EN 166 lors d’interventions sous tension. En cas de travaux générant des poussières, ajoutez une protection respiratoire EN 149. Les chaussures Stretch X Electric SB sont sans métal. Respectez les normes ISO 20345 et CSA Z195-14:2014 pour garantir une isolation optimale. Ne pas exposer à l’humidité pour préserver les propriétés isolantes.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle différence entre une chaussure de sécurité électricien et un modèle standard ?

La chaussure de sécurité électricien intègre une semelle isolante et des matériaux non conducteurs. Elle protège contre les risques électriques, contrairement aux modèles standards qui ne garantissent pas cette isolation.

Comment dimensionner la pointure et la largeur pour un confort optimal ?

Choisissez une pointure adaptée à votre morphologie et privilégiez une largeur de pied confortable (largeur 11). Essayez toujours les chaussures en fin de journée pour anticiper le gonflement du pied.

Quelles normes vérifier pour une chaussure de sécurité électricien en environnement industriel ?

Vérifiez la conformité aux normes ISO 20345 SB, SRC, FO, CSA Z195-14:2014 et DGUV 112-191. Ces certifications garantissent isolation électrique, résistance mécanique et confort d’utilisation.

Quels sont les produits VDE chez Würth ?

Découvrez la gamme complète pour les électriciens ici !