Les 5 étapes pour choisir une cheville
- Analyser la nature et l’état du support (matériaux, mode de perçage)
- Analyser l’épaisseur de l’élément à fixer (longueur de la cheville, profondeur du perçage)
- Définir les niveaux de charge
- Définir le lieu et la zone d’installation (béton fissuré ou non, corrosivité, zones sismiques)
- Définir le dimensionnement
Zoom sur quelques produits Würth
CHEVILLE SHARK® UR
- Cheville polyvalente adaptée aux matériaux creux et pleins.
- Approuvé pour des charges élevées.
- Montage simple et rapide directement au travers de la pièce à fixer (évite de repérer et d’enlever la pièce à fixer).
- Evaluation technique Européenne pour utilisation multiple (applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie).
- Disponible en INOX.
GOUJON D’ANCRAGE W-FA/S
Évaluation technique Européenne pour le béton non fissuré.
GOUJON D’ANCRAGE W-FAZ/S
- Évaluation technique Européenne pour le béton fissuré et non fissuré.
- Classification sismique C1 et C2 pour les diamètres M8 à M20.
Les deux goujons ci-dessus :
- Fixation de charges moyennes et lourdes dans le béton, la pierre.
- Serrage au couple (clé dynamométrique).
- Ne convient pas pour les matériaux creux.
- Disponible en INOX.
CHEVILLE DE SECURITE W-HAZ
- Fixation de charges lourdes dans le béton, la pierre.
- Evaluation technique Européenne pour le béton fissuré et non fissuré.
- Classification sismique C1 et C2.
- Serrage au couple.
- Ne convient pas pour les matériaux creux.
- Disponible en INOX.
VIS D’ANCRAGE W-BS
- Montage simple et rapide sans couple de serrage requis.
- Pas d’expansion : entraxe et distance au bord faible.
- Evaluation technique Européenne pour le béton fissuré et non fissuré.
- Classification sismique C1 et C2 (se référer aux données techniques pour les profondeurs d’ancrage).
- Ajustabilité jusqu’à 2 fois après l’installation.
- Ne convient pas pour les matériaux creux.
- Disponible en INOX.
MORTIER CHIMIQUE
Mortiers pour Béton, Pierre naturelle à structure dense, Brique pleine, Parpaing plein, Béton cellulaire, Brique creuse, Parpaing creux :
Mortiers uniquement pour Béton et Pierre naturelle à structure dense :