Les colles cyano (cyanoacrylates) permettent d’effectuer des petites réparations en quelques secondes. Des assemblages simples ne nécessitant aucun élément supplémentaire. Ces colles ne contiennent pas de solvant.
Les domaines d’application sont multiples : pour coller les éléments en métal, en plastique, en fibre de verre, en carton, en céramique, en verre, en polystyrène et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes.
Würth vous propose les colles cyanoacrylates suivantes :
Colle Fix
Adhésif multiusage fluide pour des assemblages puissants et rapides en quelques secondes.
- Utilisation universelle sur une multitude de matériaux.
- Avec capuchon doseur breveté Dos System pour une utilisation simple et précise (en 20, 30 et 50g).
- Système de levier breveté Easy Pen :
• Application simple, dosage très précis et sans effort d’une seule main,
• Léger et ergonomique,
• Son pied stable évite au flacon de se renverser,
• Pratique, Easy Pen complète parfaitement le capuchon doseur Dos System.
Colle cyano bi-composant
Colle cyano instantanée pour combler les interstices, offrant des propriétés adhésives exceptionnelles sur une grande variété de substrats.
Sa formulation spéciale diffère des systèmes bi-composant traditionnels, garantissant un temps de traitement long ainsi qu‘une résistance initiale rapide une fois les pièces collées. Convient aux surfaces poreuses et irrégulières. Livré avec 7 buses.
Plastobond
Cette colle est idéale pour coller en quelques secondes les plastiques difficiles à coller tels que PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, élastomères chargés et caoutchouc naturel. Avec capuchon doseur breveté Dos System pour une utilisation simple et précise. Pour une meilleure adhérence sur le PE, PP, PTFE et le caoutchouc silicone, il est conseillé d’utiliser le Primaire (Art. N° 0893 091 5*).
Colle Fix Flex
Colle cyanoacrylate noire résistante et flexible, dotée d‘une excellente stabilité thermique.
- Préconisée pour les collages devant résister à des sollicitations thermiques et mécaniques.
- Résistance à l‘humidité améliorée.
- Avec capuchon doseur breveté Dos System pour une utilisation simple et précise.
Colle Cyano épaisse
Colle structurale cyanoacrylate pour utilisation universelle. Consistance gel, pour une meilleure adhérence sur surfaces verticales.
Colle SKG
Colle structurale cyanoacrylate en gel à prise rapide. Usage universel, pour supports lisses ou poreux. Sans solvant, sans silicone.
Domaines d’application :
- Pour coller les caoutchoucs profilés (fenêtres en bois et en PVC), les panneaux de signalisation, les joints en caoutchouc, réparer les bords cassés, etc.
- Pour métal, liège, feutre, cuir, caoutchouc, porcelaine, plastiques (ex. PVC, ABS) ensemble et les uns sur les autres.
J’ai un WC qui se fend lentement, quelle colle est la plus adaptée.
Merci pour la réponse
Bonjour,
Etes vous un particulier ou un professionnel ?
Würth ne propose ses produits qu’aux professionnels. Si vous ne disposez pas de ce statut, nous ne pourrons malheureusement pas vous vendre un produit et donc pas pas non plus vous apporter une réponse. Merci de votre compréhension.
bonjour
quelle type de colle pour
coller du depron dans aéromodélisme
cyano
merci