Le burinage, c’est quoi ?
C’est le fait d’ébaucher, d’affiner en employant des outils comme le burin, la pointerolle, la gouge par exemple. Le burinage est donc le fait de dégrossir.
Il peut se faire sur divers matériaux, tels-que le béton, carrelage, brique, parpaing….
Comment bien choisir son outil pour buriner ?
Marteau-perforateur ou burineur ?
Pour des travaux de burinage réguliers et lourds, préférer un marteau-burineur plutôt qu’un marteau-perforateur.
Ces outils sont adaptés pour les situations telles que pour décarreler, décrépir, déjointer, rainurer, faires des saignées.
Pour choisir le burineur le mieux adapté pour vos applications, il faut se poser les questions suivantes :
- Est-ce un burinage de surface ou de démolition ?
- Quelle sera la position de travail ?
- Un burineur 5 à 7 Kg pour les travaux à hauteur d’homme ou en hauteur
- Un burineur de + de 7 kg pour tous les travaux au sol
- Quelle est l’épaisseur du matériau à démolir ?
En cas d’utilisation d’un marteau-perforateur, sélectionner la position « Buriner » indiquée sur l’appareil par un marteau.
Mettre en place le burin dans le mandrin du burineur en un clips.
Dans la gamme Würth : préférez les nouveaux burins Longlife & Speed.
En effet, la nouvelle forme de ces burins empêchent tout blocage de ces derniers et réduit le frottement. La sécurité de l’utilisateur est donc accrue et les burins s’usent beaucoup moins vite.
Par ailleurs, le rendement de ces nouveaux burins est bien meilleur.
Leur conception d’auto-affûtage permet de retirer davantage de matériaux en moins de temps et garantit un taux d’enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l’outil. Elle lui procure aussi une durée de vie jusqu’à 170 % plus élevée par rapport aux versions basiques.
Les burins Longlife & Speed sont disponibles avec les emmanchements SDS+ et SDS MAX et existent en version :
Quelques marteaux-burineurs Würth :
Marteau burineur électrique MH 3-XE (SDS+) – Art. N° 07022382
Marteau burineur électrique MH 5-XES (SDS MAX) – Art. N° 07025631
Marteau burineur électrique MH 10-SE (SDS MAX) – Art. N° 07025711
Marteau burineur électrique MH 11-XE (SDS MAX) – Art. N° 07025721
Quelques marteaux perforateurs-burineurs Würth :
Marteau perforateur H 26-MLS (SDS+) –
Art. N° 57082051
Marteau perforateur électrique H 28-MLS(SDS+) –
Art. N° 5708204..
Marteau perforateur électrique BMH 32-XE (SDS MAX) – Art. N° 07025432
Marteau perforateur électrique BMH 45-XE (SDS MAX) – Art. N° 07025571
Burinage en traitement de surface :
Le burinage de traitement de surface comprend :
- Burinage de surface devant être précis
- Décarrelage
- Préparation de surface
Sélection de burins Würth pour le burinage en traitement de surface :
Les burins pointus :
Les burins spatules :
Les burins pour carrelage :
Les bouchardes :
Burinage simple :
Le burinage simple comprend :
- Burinage précis
- Ouverture ou démolition de mur
Sélection de burins Würth pour le burinage simple :
Les burins pointus :
Les burins plats :
Burinage pour le retrait de matériaux / revêtements :
Le retrait de matériaux / revêtements comprend :
- Décarrelage
- Découpe, burinage ou correction de l’asphalte
- Enlèvement de linoléum, vinyle et autres revêtements
Burin recommandé pour cette situation :
Les burins pour carrelage :
Burinage pour déjointage et autres traitements de surface :
Le déjointage et autres traitements de surface comprend plus précisément :
- Retrait du mortier entre les briques
- Bouchardage de surfaces lisses
- Préparation de la surface après le coulage du béton