Recherchée pour son collage facile
Ce produit a été conçu pour un travail facile et sans fatigue, puisqu’il est très simple d’utilisation avec une seule main. Cette colle vous garantira stabilité et sûreté pour tout collage grâce à sa gâchette. N’ayez plus peur d’une pression excessive !
La colle instantanée Klebfix Easy Pen possède une fermeture intelligente qui permettra une distribution précise de la colle et évitera à l’embout de s’obstruer. De plus, son efficacité est prouvée : elle colle seulement en quelques secondes, ce qui vous permettra un traitement immédiat et des réparations rapides.
Sa poignée régulatrice offre une maniabilité du produit et une précision de pose pour tous les consommateurs : la colle instantanée Klebfix Easy Pen vous promet une simplicité d’utilisation en toute circonstance.
Cette colle ne possède ni solvant, ni silicone.
Elle a été conçue pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc les uns sur les autres.
Les trois principaux avantages de ce produit :
- La résistance du produit et son pouvoir de fixation.
- La bille Teflon : système Easy Fix qui permet de ne pas faire couler la colle du tube.
- La poignée régulatrice qui permet de doser en toute simplicité.
QUELQUES INDICATIONS
Afin de vous protéger au mieux des éclaboussures possibles, il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection lors de l’utilisation de ce produit.
- Surfaces trop sèches ou acides : durcissement retardé ou impossible, donc préférence pour les surfaces humides et alcalines.
- Excédent de produit autour de la zone de collage : apparition de dépôt blanc pouvant être retiré avec de l’acétone ou de l’isopropanol.
- Enregistré NSF, classe P1, n° 151994.
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation avec de l’eau potable et pour d’autres utilisations domestiques.
Dangereux ! Respectez les précautions d’emploi !