Pour garantir la qualité des découpes, la scie à onglet radiale doit être correctement réglée. Un outil mal calibré peut provoquer des écarts d’angle, des coupes imprécises, voire des défauts d’assemblage. Un bon réglage assure à la fois la précision, la sécurité, et la répétabilité des opérations.

Débranchez l’appareil. Abaissez lentement la lame jusqu’au plateau et utilisez une équerre de précision pour vérifier qu’elle forme bien un angle droit (90°) avec la base. Si ce n’est pas le cas, ajustez la butée verticale dédiée à ce réglage.

Étape 2 : Calibrer l’angle d’onglet

Réglez le plateau tournant sur 0° à l’aide du loquet de verrouillage. Contrôlez l’angle réel avec un rapporteur ou une fausse équerre. Ce point est indispensable pour toutes les coupes à angle droit ou à 45°, notamment sur les plinthes ou moulures.

Étape 3 : Régler l’inclinaison de la tête

Inclinez la tête de coupe sur 45° (gauche ou droite selon le modèle) et contrôlez l’angle avec un rapporteur digital. Si l’angle est incorrect, ajustez les butées d’inclinaison. Ce réglage est fondamental pour les coupes biaises et les coupes composées.

Étape 4 : Tester le coulissement du bras radial

Le chariot doit glisser sans à-coup, ni jeu. Nettoyez les rails de guidage et appliquez un lubrifiant sec si nécessaire. Une bonne fluidité garantit une coupe stable sur les pièces larges.

Étape 5 : Ajuster le laser de coupe (si présent)

Effectuez une coupe test, puis vérifiez l’alignement entre le trait laser et la ligne de coupe réelle. Ajustez le faisceau au moyen des molettes prévues à cet effet. Cela permet de positionner précisément la lame avant coupe.

Une scie à onglet radiale bien réglée est un gage de productivité et de fiabilité. Ce temps de calibration, souvent négligé, permet d’éviter de nombreuses erreurs et retouches sur chantier. Il s’agit d’une étape incontournable pour garantir la qualité professionnelle attendue par les clients.

SCIE À ONGLET ET RADIALE KGS 270-60 E 

Art.N° 07013440

La scie à onglet radiale Würth KGS 270-60 E est conçue pour offrir une précision de coupe irréprochable et une grande polyvalence (bois, MDF, stratifié), elle combine robustesse et facilité de transport. Son variateur de vitesse, son éclairage LED pour un alignement précis, et son système d’aspiration efficace garantissent un travail rapide, net et sécurisé, que ce soit en atelier ou sur chantier.

Pour aller plus loin, consultez notre article complet

Comment bien choisir une scie à onglet radiale pour vos coupes transversales et biaises