La clé dynamométrique est un outil essentiel pour obtenir des serrages précis, garantissant la sécurité et la durabilité des assemblages. Qu’il s’agisse d’une utilisation dans le secteur automobile, aéronautique ou encore industriel, choisir la bonne clé dynamométrique est indispensable. Dans cet article, nous développons les critères à prendre en compte pour faire le bon choix.
Comprendre les normes applicables
Le respect des normes est un aspect primordial pour garantir la précision et la fiabilité d’une clé dynamométrique. Deux normes importantes régissent la conception et le calibrage de ces outils :
Norme DIN EN ISO 6789-1:2017
Cette norme délivre une déclaration de conformité et s’assure que la clé dynamométrique respecte les exigences de conception et de fabrication. Elle garantit que l’outil est adapté pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants.
Notre gamme de clé dynamométrique professionnelle répond à cette norme.
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2 POUCE
Art.N° 0714720.
Norme DIN EN ISO 6789-2:2017
Cette norme délivre quant à elle un certificat de calibrage, un document essentiel pour valider la précision de la clé dynamométrique sur une période donnée. Le calibrage est indispensable pour garantir la justesse du serrage, particulièrement dans des industries où une erreur pourrait entraîner des conséquences graves.
L’aéronautique : où la précision est cruciale pour la sécurité des vols.
L’industrie automobile : pour assurer un assemblage fiable et sécurisé des véhicules.
Le secteur pharmaceutique et médical : qui exige une précision élevée pour les équipements de santé.
Notre gamme de clé dynamométrique Premium répond à cette norme.
0714 730.
Nos clés dynamométriques Premium sont fabriquées en Europe et sont fournies dans un emballage issu de matières recyclées et recyclable.
L’importance du calibrage d’une clé dynamométrique
Le calibrage d’une clé dynamométrique permet de vérifier et ajuster la précision de l’outil afin de garantir un couple de serrage conforme aux spécifications du fabricant. Voici pourquoi il est important :
- Assurer la précision : avec le temps et l’utilisation, la précision de la clé peut diminuer. Un calibrage régulier permet de corriger ces déviations et de maintenir la fiabilité de l’outil.
- Préserver la fiabilité et la sécurité : une clé mal calibrée peut entraîner un sous-serrage ou un sur-serrage, compromettant ainsi la solidité et la sécurité des assemblages.
- Respecter les normes strictes : dans des secteurs aux exigences rigoureuses (comme l’aéronautique, l’automobile, ou le médical), un calibrage régulier est essentiel pour garantir que l’outil reste conforme aux standards requis.
Comment étalonner une clé dynamométrique ?
Il est possible de faire calibrer votre clé dynamométrique par notre service après-vente (SAV), qui propose un calibrage professionnel garantissant la conformité aux spécifications du fabricant et aux normes en vigueur.
En confiant votre clé à notre SAV, vous bénéficiez d’une vérification précise réalisée par des techniciens qualifiés, assurant ainsi la fiabilité et la longévité de votre équipement.
Pour maintenir une précision optimale, il est recommandé de procéder au calibrage au moins une fois par an ou après environ 5 000 cycles d’utilisation. Si l’outil est soumis à des conditions particulièrement exigeantes ou à une utilisation intensive, un calibrage plus fréquent est conseillé.
Choisir le bon type de clé dynamométrique
Il existe plusieurs types de clés dynamométriques, chacune adaptée à des usages spécifiques :
- Clé dynamométrique mécanique : robuste et fiable, elle convient parfaitement aux travaux de serrage classiques. C’est une solution durable pour des opérations standards où la simplicité et la robustesse sont des priorités.
- Clé dynamométrique digitale : plus précise, elle intègre des fonctions de mémorisation et d’enregistrement des mesures, ce qui la rend idéale pour les environnements où le contrôle des données est crucial, tels que l’aéronautique ou le nucléaire.
Lors du choix de la clé dynamométrique, il est essentiel de prendre en compte plusieurs aspects techniques :
- La plage de couple : choisissez une clé dont la plage de couple couvre l’ensemble des besoins de vos opérations. Il est important que la plage soit suffisamment large pour garantir une flexibilité d’utilisation sans compromettre la précision.
- Confort d’utilisation : l’ergonomie est un critère essentiel, surtout pour un usage prolongé. Privilégiez les modèles avec des poignées confortables et une conception qui minimise la fatigue, particulièrement si l’outil est destiné à une utilisation intensive.
- La taille de l’entraînement : il est important de choisir une taille compatible avec les écrous et boulons que vous travaillez le plus souvent, en fonction du type d’application. Les entraînements plus grands sont généralement utilisés pour des couples plus élevés, tandis que les plus petits conviennent aux travaux de précision.
En tenant compte de ces caractéristiques, vous serez en mesure de choisir la clé dynamométrique qui répond parfaitement à vos exigences, que ce soit en termes de durabilité, de précision ou de confort d’utilisation.
Comment choisir sa clé dynamométrique ?