Un pistolet thermique, aussi appelé décapeur thermique, est un outil électrique conçu pour générer et projeter un flux d’air chaud. Il est utilisé pour chauffer, décoller, déformer ou souder certains matériaux, en fonction de la température sélectionnée.
Principe de fonctionnement d’un pistolet thermique
Le fonctionnement repose sur deux éléments clés :
- Une résistance chauffante, située dans la buse de sortie, qui élève la température de l’air jusqu’à 650 °C.
- Une turbine intégrée, alimentée par un moteur électrique, qui aspire l’air ambiant à l’arrière de l’appareil et le propulse à travers la résistance vers l’extérieur.
L’utilisateur peut généralement ajuster :
- la température (par paliers ou via écran digital),
- le débit d’air (exprimé en litres par minute),
- et le type de buse pour concentrer ou diffuser la chaleur selon le besoin.
Le pistolet thermique fonctionne uniquement avec de l’air (pas de flamme), ce qui le rend plus sûr qu’un chalumeau pour les travaux en intérieur.
Le conseil Würth
Les modèles comme le HLG 2000 COMPACT ou le HLG 2300-E POWER permettent un réglage précis de la température et du débit d’air, pour s’adapter à toutes les applications professionnelles, de la pose de gaine thermo à la dépose de peinture.

PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 300-E POWER
Art.N° 57072521

PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 000 COMPACT
Art.N° 57072511
Comment fonctionne un pistolet thermique ?