Dans l’industrie , les salariés sont exposés chaque jour à des niveaux sonores élevés : machines-outils, compresseurs, ateliers de soudure, chaînes de production… Pour préserver leur audition et prévenir les risques de surdité professionnelle , le port d’une protection auditive est indispensable.

Mais une question essentielle demeure : comment s’assurer que cette protection est réellement efficace ?

Le premier indicateur de performance d’un bouchon d’oreille ou d’un arceau antibruit est son indice SNR (Single Number Rating) . Exprimé en décibels, il indique la réduction moyenne du niveau sonore.

  • SNR ~20 dB : suffisant pour des environnements modérément bruyants.
  • SNR ≥ 30 dB : nécessaire dans des ateliers bruyants ou en présence de machines lourdes.

Une protection auditive efficace ne signifie pas supprimer totalement le bruit, mais le ramener à un niveau sûr (<85 dB(A)) , tout en maintenant la vigilance et la communication sur le poste de travail.

Quelles erreurs affectent l’efficacité des bouchons d’oreilles et arceaux antibruit ?

Même avec un indice SNR adapté, certaines erreurs courantes diminuent fortement la performance :

  • Mauvaise insertion : un bouchon mal positionné peut perdre 50% de son efficacité.
  • Durée d’utilisation dépassée : un bouchon jetable porté plusieurs jours perd ses propriétés d’absorption.
  • Choix inadapté : un modèle trop grand, trop petit ou inconfortable pousse souvent l’utilisateur à mal le porter… voire à l’enlever.

Bonnes pratiques pour optimiser l’efficacité des protections auditives industrielles

Pour garantir la performance des protections auditives , quelques règles simples s’imposent :

  • Former les équipes à la mise en place correcte des bouchons d’oreilles, car une mauvaise insertion peut réduire de moitié leur efficacité.
  • Adapter le modèle à la situation de travail :
  • bouchons en mousse jetables → pour une exposition prolongée aux bruit élevés,
  • bouchons avec cordon → pratiques pour les retraits fréquents (passages entre zones calmes et zones bruyantes),
  • arceaux antibruit → idéaux pour des interventions rapides et ponctuelles.
  • Renouveler régulièrement les bouchons jetables pour conserver leur efficacité.
  • Assurer la compatibilité avec les autres EPI (casque de chantier, lunettes de protection, masques).

Une protection auditive efficace ne dépend pas uniquement du produit, mais aussi de son choix adapté , de sa bonne utilisation et de la sensibilisation des équipes .

Chaque décibel compte pour préserver la santé de vos équipes.

Parcourez notre sélection de protections auditives