Avec 56 accidents du travail enregistré pour 1000 salariés*, le secteur du bâtiment est le secteur professionnel le plus touché par les accidents du travail. Afin de se protéger des risques il faut s’équiper d’équipements de protection individuelle. Ils sont obligatoires, ils font partie des obligations légales de l’employeur conformément à l’article L. 4121-1 du Code du Travail. Il est important de noter que le choix et l’utilisation appropriés des EPI dépendent du type de risques auxquels les travailleurs sont exposés, de l’environnement de travail et des tâches spécifiques qu’ils effectuent. Dans les sections suivantes de cet article, nous explorerons en détail les différentes catégories d’EPI, les réglementations en vigueur, les bonnes pratiques de sélection et d’utilisation, ainsi que les avantages et les défis liés à ces dispositifs de protection individuelle.

Qu’est-ce que sont les EPI ?

Les EPI sont des dispositifs, des vêtements ou des accessoires spécialement conçus pour minimiser l’exposition aux dangers présents dans divers environnements de travail. Que ce soit dans le secteur de la construction, de l’industrie, de la santé, de la chimie, de l’agriculture, ou de nombreux autres domaines, les EPI sont une ligne de défense cruciale pour prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnelles.

Les différentes catégories d’EPI.

Les équipements de protection individuel sont classés dans 3 catégories :

Catégorie I : Risques mineurs

Les équipements de protection de catégorie I couvrent les risques minimes qui représentent peu de danger comme les blessures superficielles.

Ex. Contact avec des surfaces chaudes qui n’excèdent pas 50°C, agression mécanique superficielle, contact prolongé avec de l’eau ou avec des produits d’entretien peu nocifs…

Catégorie II : Risques Intermédiaires

L’utilisation des EPI de cette catégorie couvrent les risques intermédiaires autres que ceux énumérés dans les catégories I et II. Ils assurent la protection des parties vitales du corps contre les agressions et les chocs capables d’entraîner des lésions graves.

Catégorie III : Risques irréversibles ou mortels

Les EPI de catégorie III sont destinés à protéger des risques pouvant avoir de graves conséquences comme des dommages irréversibles ou des conséquences mortelles. Ils sont conçus pour prévenir les blessures graves, les maladies professionnelles irréversible et potentiellement mortelles ainsi que les risques pour la vie des travailleurs. L’utilisation appropriée et la maintenance régulière de ces EPI revêtent une importance cruciale pour garantir la survie et la sécurité des travailleurs exposés à des risques de cette envergure.

Ex. Utilisation de produits chimiques nocifs, travaux sous tension, bruits nocifs, chute en hauteur…

Les différents types d’Equipements de protection individuelle :

Protection de la tête

Les équipements de protection de la tête, tels que les casques de sécurité sont essentiels contre les blessures occasionnées par les débris, la chute d’objets, les impacts avec d’autres objets… Ils évitent ainsi les lésions du crâne, du cerveau, du cuir chevelu ainsi que les oreilles. L’absence de protection augmente considérablement les risques de fractures avec traumatisme crânien ou encore d’hémorragies intracrâniennes.

En résumé, le non-port du casque de sécurité peut mettre en péril la sécurité et la santé des individus, augmentant considérablement les risques de blessures graves et de conséquences à long terme.

Nous proposons des casques de chantiers pour professionnels répondant à la norme EN 397. Afin de répondre au mieux à votre besoin et assurer le confort de travail, Il existe différents types de casque (avec ou sans visière, avec ou sans écran).

Casque de chantier

Art. N° 0899 10.

Casque de chantier
  • Réglage de la coiffe
  • Système autobloquant
  • Possibilité d’adapter des attaches pour casque et visière

Casque de chantier Pro-Tek

Art. N° 0899200260

  • Protection optimale au niveau du cou
  • Serre-tête anti-glissement
  • Réglage rotatif pour un ajustement optimal

 

Protection des Yeux

Les lunettes de sécurité permettent la protection des yeux en cas de projection de débris, de poussières ou encore de produits chimiques. Ces risques peuvent entraîner des irritations, allergies, conjonctivites, brûlures et même cécité. Il existe des lunettes de protection spécifiques aux travaux de soudage.

Trouvez les lunettes adaptées en utilisant notre guide de choix !

LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®

Art. N° 0899102250

Lunettes de protection CEPHEUS
  • Légères et bien ajustées
  • Revêtement résistant aux rayures des deux côtés

LUNETTES DE PROTECTION FORNAX®PLUS

Art. N° 0899102242

  • Protection supérieure et latérale
  • Large champ de vision grâce au verre panoramique

Protection de l’ouïe

Les équipements de protection de l’ouïe, tels que les bouchons d’oreilles ou les casques antibruit, jouent un rôle vital dans la préservation de l’audition des travailleurs exposés à des niveaux élevés de bruit (outils, machines …). Ils atténuent les risques de surdité professionnelle et autres lésions de l’appareil auditif (Tympans, nerf auditif…) en créant une barrière efficace contre les nuisances sonores, garantissant ainsi la santé auditive à long terme des individus. L’absence de protection appropriée fait naître une augmentation des risques de troubles de l’équilibre, d’acouphènes, d’otite voire de surdité.

Nous proposons diverses solutions de protection répondant à la norme EN ISO 4869-2, Code du travail, Art. 4431-2.  Consultez notre guide de choix afin d’avoir une protection adaptée à votre besoin.  

 

CASQUE ANTI-BRUIT W3/34

Art. N° 0899300354

Casque anti-bruit W3 / 34
  • Propriétés isolantes exceptionnelles
  • Bandeau avec mouse pré-formé
  • Coussinets d’insonorisation larges et confortables

CASQUE ANTI-BRUIT WNA 200/F

Art. N° 0899300430

Casque anti-bruit WNA 200/F
  • Excellentes propriétés isolantes
  • Bandeau à hauteur réglable
  • Capsules fluorescentes

Protection respiratoire

Les protections respiratoires, tels que les masques de protection permettant aux travailleurs de se protéger des particules dangereuses en suspension dans l’air, à des gaz toxiques ou des substances chimiques nocives. Ils agissent comme une barrière pour prévenir l’inhalation de contaminants dangereux et évitent ainsi les atteintes de l’appareil respiratoire.  L’absence de protection augmente les risques d’allergies, d’irritations, d’asthme, de maux de tête, d’intoxications, de maladie du sang, de cancers …

Nous proposons diverses solutions répondant à vos besoins. Consultez notre guide de choix afin d’avoir une protection adaptée à votre besoin. 

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLE

FFP2 CM 2000 AVEC VALVE

Art. N° 0899110303

Masque de protection respiratoire jetable FFP2 CM 2000 avec valve
  • Protection efficace et confortable.
  • Contre la poussière et les particules solides et liquides.

MASQUE DE PROTECTION JETABLE FFP3

CM 2000 AVEC VALVE

Art. N° 0899110304

  • Protection efficace et confortable.
  • Contre la poussière, les particules solides et liquides.

Protection des mains

La protection des mains est d’une importance cruciale. Les gants de protection sont conçus pour minimiser les risques de blessures, coupures, brûlures, d’exposition à des produits chimiques dangereux ou de contaminations. L’absence de protection augmente les risques             de dermatoses, de brûlures, de coupures, de gerçures voire d’amputations. Il faut donc choisir des gants de protection appropriés en fonction de la protection recherchée afin de réduire les risques liés à l’activité professionnelle.

Trouvez les gants adaptés à votre activité en utilisant notre guide de choix !

GANT DE PROTECTION EN NITRILE TIGERFLEX® PLUS

Art. N° 08994110..

  • Offre un confort optimal grâce à son revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Excellente préhension et bonne résistance mécanique

 

GANT DE PROTECTION ANTI-COUPURES W-120 NIVEAU B

Art. N° 08994033..

  • Confort remarquable grâce à l’enduction en PU respirant
  • Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
  • Bonne résistance mécanique à l’abrasion et bonne protection contre les coupures

Protection des pieds

La protection des pieds est un aspect fondamental de la sécurité au travail. Les chaussures de sécurité, jouent un rôle essentiel pour prévenir les blessures aux pieds, telles que les chocs, les écrasements, les perforations ou les brûlures. L’absence de protection augmente les risques d’écrasements, de fractures, d’entorses, de déchirures musculaires, des lésions cutanées, de plaies, de sections des ligaments et des tendons voire d’amputations. Nous proposons divers modèles de chaussure de sécurité répondant aux différentes normes EN ISO 20345 en fonction de votre activité. Le choix des chaussures de sécurité dépendra de votre environnement de travail. Par exemple, si vous travaillez dans le BTP, des bottes robustes avec une protection renforcée et une doublure en fourrure peut être nécessaires. Investir dans une paire de chaussure de sécurité permet de réduire considérablement les risques de blessures du travailleur. Prenez en compte le confort et l’ajustement pour minimiser la fatigue et garantir une protection optimale.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES S3 CRUISE

Art. N° M4181390..

Chaussure légère et aspirante en microfibre douce

 

 

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES CETUS S3

Art. N° M4181330..

Ces chaussures de sécurité robustes et innovantes se caractérisent par un confort impressionnant, une protection étendue et un look décontracté.

 

Pour conclure les EPI sont des dispositifs indispensables pour protéger les travailleurs des risques présents dans leur environnement de travail. Ils sont classés en trois catégories en fonction du niveau de risque qu’ils couvrent. Les EPI offrent de nombreux avantages, notamment la réduction des risques de blessures, de maladies professionnelles et de décès. Ils sont essentiels pour la sécurité des travailleurs et devraient être utilisés de manière appropriée pour garantir une protection optimale.