Les cliquets sont des instruments qui possèdent un mécanisme qui maintient un système en l’état, et/ou qui l’empêche de revenir en arrière et l’oblige à aller de l’avant.
Le cliquet est un outil indispensable pour tout professionnel amené à effectuer des activités de vissage ou de dévissage. La poignée à cliquet est particulièrement pratique pour atteindre des vis ou écrous inaccessibles latéralement et permet de serrer et desserrer rapidement vis, écrous ou boulons par un mouvement de va et vient.
Le cliquet, par ce mouvement simple et son mécanisme qui évite de sortir constamment de l’écrou du serrage ou du desserrage, vous offre un réel gain de temps et donc de productivité. De plus, les cliquets Würth sont conçus pour vous offrir un confort d’utilisation maximal, robustesse et longévité. Nous améliorons d’ailleurs sans cesse nos produits pour vous offrir une robustesse accrue et augmenter le couple de serrage au maximum.
Découvrez l’ensemble de la gamme de cliquets Würth, du simple outil au coffret phare !
Mini cliquet – Art. N° 0712 014 5
Le plus petit des cliquets !
Caractéristiques :
- Inversion de la rotation par molette
- Éjection de la douille par arrachement sur embout porte-douille 1/4″
- Taille de l’entrainement disponible : 1/4″
- Nombre de dents du cliquet : 64 dents
- Angle de reprise de 5.6°
Le coffret phare de ce modèle – Art. N° 0965 11 23
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini
Cliquet standard – Art. N° 0715 …
Le best-seller !
Caractéristiques :
- Inversion de la rotation par molette
- Éjection de la douille par arrachement
- Nombre de dents du cliquet : 72 dents
- Angle de reprise de 5°
Taille de l’entrainement / référence du cliquet :
Le coffret phare de ce modèle – Art. N° 0965 11 32
Coffret de douilles 1/4 pouce
Cliquet standard robuste – Art. N° 0712 01…
Le plus costaud !
Caractéristiques :
- Inversion de la rotation par levier
- Éjection de la douille par bouton pression
- Nombre de dents du cliquet : 48 dents
- Angle de reprise de 7.5°
Taille de l’entrainement / référence du cliquet :
Le coffret phare de ce modèle – Art. N° 0965 090 59
Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce
Cliquet à tête/manche articulés – Art. N° 0712 014 05
Peut devenir un cliquet en T !
Caractéristiques :
- Inversion de la rotation par molette
- Éjection de la douille par bouton pression
- Taille de l’entrainement disponible : 1/4″
- Nombre de dents du cliquet : 72 dents
- Angle de reprise de 5°
Le coffret phare de ce modèle – Art. N° 0965 014 27
Coffret de douilles 1/4 pouce avec cliquet réversible 3 en 1
Cliquet étanche – Art. N° 0712 01…
Le plus protégé !
Caractéristiques :
- Inversion de la rotation par levier
- Éjection de la douille par arrachement
- Nombre de dents du cliquet : 72 dents
- Angle de reprise de 5°
Taille de l’entrainement / référence du cliquet :
Le coffret phare de ce modèle – Art. N° 0965 012 240
Coffret de douilles et cliquet 1/2 pouce, étanche à la poussière
Cliquet à tête articulée extensible – Art. N° 0715 1…
Le polyvalent !
Caractéristiques :
- Inversion de la rotation par levier
- Éjection de la douille par bouton pression
- Nombre de dents du cliquet : 72 dents
- Angle de reprise de 5°
Taille de l’entrainement / référence du cliquet :
Cliquet traversant – Art. N° 0713 135 01
Idéal pour les tiges filetées !
Caractéristiques :
- Inversion de la rotation par levier
- Éjection de la douille par bouton pression
- Taille de l’entrainement disponible : douilles traversantes spécifiques
- Nombre de dents du cliquet : 72 dents
- Angle de reprise de 5°
Le coffret phare de ce modèle – Art. N° 0965 13 036
Coffret cliquet et douilles traversants
Informations pratiques sur les cliquets, pour vous aider dans votre choix :
Inversion de la rotation par molette ou levier : cette dernière est plus une question d’habitude qu’une question d’avantages techniques. Le marché est d’ailleurs quasi similaire 50% à molette et 50% à levier.
Éjection de la douille : là aussi c’est une question d’habitude. On notera quand même une tendance chez les personnes qui travaillent avec des gants et dans un milieu où ils utilisent des lubrifiants ou de la graisse, à choisir plutôt l’éjection par « bouton pression » car la version par « arrachement » est plus compliquée à manier si leurs doigts glissent.
Nombre de dents : la qualité d’un cliquet se mesure à l’angle de reprise et donc à la finesse de celui-ci. Plus il est petit, plus il est pratique dans les endroits exigus. La majorité de nos Cliquets Würth ZEBRA sont en 72 dents soit un angle de reprise de 5°, ce qui en font des outils très performants !
Attention : d’autres compositions de coffret sont disponibles dans notre catalogue Würth.
Découvrez une partie de la gamme de clés à cliquet à travers cette vidéo :