Nouveaux forets SMART STEP EU+
Le premier foret haute performance avec la technologie SMART-STEP. L’extrémité de la pointe est étagée (à partir Ø2.5 mm).
La nouvelle géométrie de pointe étagée asymétrique et inégale permet un perçage plus rapide et confortable, sans pointage, même sur une surface arrondie et aucun pré-perçage n’est nécessaire. Il permet d’obtenir un résultat précis, propre et une durée de vie inégalée.
Le perçage est nettement plus rapide qu’un foret conventionnel et permet un réel gain de temps, un résultat impeccable.
L’avis de l’expert : foret SMART STEP EU+
“Le foret SMART STEP est la solution révolutionnaire pour les utilisateurs avertis. Il se distingue par sa technologie et ses performances en offrant une pénétration rapide et sans efforts dans l’acier, le bois, métal non ferreux, l’aluminium.
Sa géométrie spéciale de la pointe réduit les vibrations et améliore la stabilité lors du perçage, pour un résultat impeccable.
Un choix incontournable pour ceux qui recherchent l’efficacité, la précision et la durabilité.”
Eric Burkhard – Chef de produits
Produits complémentaires : foret SMART STEP EU+
VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 BASIC M-CUBE®
Art. N° 5701408.
Foret Combi SMART STEP 3 en 1
Un foret taraudeur 3 en 1 unique avec la technologie SMART-STEP assurant 3 opérations avec un seul outil : Perçage, taraudage et chanfreinage.
Foret Combi HSS SMART-STEP 3 en 1
Art N° 0653 93…

- Résistance jusqu’à 600 N/mm²
- Ø3 à Ø10 mm
- Matière HSS
- Queue cylindrique 1/4 pouce
Foret Combi HSCO SMART-STEP 3 en 1
Art N° 0658 58…

- Résistance jusqu’à 1200 N/mm²
- Ø3 à Ø12 mm
- Matière HSCO
- Queue cylindrique avec 3 méplats
- Le premier foret combiné avec une géométrie de pointe étagée.
- 2x plus rapide qu’un foret combiné HSS.
- Centrage optimal même sur une surface arrondie.
- Perçage précis pour un taraudage de haute qualité.
- Pour le perçage, le taraudage, le chanfreinage dans l’aluminium, l’acier, fonte.
L’avis de l’expert : foret taraudeur SMART STEP 3 en 1
“Un outil innovant dans le domaine du perçage combinant plusieurs fonctionnalités avec des performances supérieures. Percer, tarauder et chanfreiner avec un seul outil. La conception en matière acier rapide et au cobalt avec la technologie Smart Step lui confère une grande résistance à la chaleur et à l’usure. Il augmente l’efficacité et la productivité.
Adapté pour les matériaux les plus durs tels-que l’acier, la fonte, l’inox, le titane…. Un outil polyvalent idéal pour diverses applications.”
Eric Burkhard – Chef de produits
Pourquoi utiliser de l’huile de coupe avec vos forets métaux ?
Utiliser de l’huile de coupe lors du perçage des métaux améliore la précision, réduit l’usure et prolonge la durée de vie des forets, ce qui en fait un complément essentiel pour vos travaux de métallerie.