Dans de nombreux métiers, le travail au sol impose de rester en position agenouillée pendant de longues périodes. Cela sollicite fortement les genoux, provoquant douleurs, inflammations et usure articulaire. Pour préserver les articulations et améliorer le confort, les exosquelettes genoux deviennent une solution à envisager sérieusement.
Les genoux : une articulation à risque dans les métiers au sol
Que ce soit pour :
- poser du carrelage,
- installer un réseau électrique ou de plomberie,
- effectuer des travaux de maintenance au ras du sol,
les professionnels adoptent des postures accroupies ou agenouillées qui, à la longue, causent : - douleurs à la rotule,
- compressions prolongées,
- risques de bursite, arthrose ou microtraumatismes.
Selon l’INRS, les postures contraintes sont l’un des facteurs majeurs de troubles musculosquelettiques (TMS).
Exosquelette genoux : pourquoi l’utiliser pour travailler au sol ?
Un exosquelette pour genoux agit comme une protection articulée qui :
- amortit les appuis prolongés,
- répartit la pression sur le genou,
- absorbe les chocs et vibrations,
- préserve les tissus mous,
- améliore le confort même sur surface dure ou abrasive.
Contrairement à une simple genouillère, il intègre une logique d’ergonomie active, pensée pour des usages intensifs.


Zoom sur les genouillères CX SOFT KNEE
Art.N° 1975077102
Le CX SOFT KNEE a été conçu pour les métiers du second œuvre ou de la maintenance :
- Exosquelette souple à intégrer dans un pantalon de travail avec poches aux genoux,
- Structure en mousse orthopédique à mémoire de forme,
- Protection externe robuste contre les surfaces abrasives,
- Respirant, léger et durable,
- Lavable facilement à la main.
Il s’adapte à toutes les morphologies et peut être porté au quotidien sans gêne pour les mouvements.
Quels professionnels bénéficient d’un exosquelette pour les genoux ?
- Carreleurs, parqueteurs, poseurs de sol,
- Plombiers, câbleurs, installateurs réseaux,
- Mécaniciens travaillant au sol ou sous véhicules,
- Techniciens de maintenance sur surfaces basses.
Conseils d’utilisation pour un exosquelette genoux efficace
- Prévoir un vêtement compatible (poches renforcées ou genouillères intégrées),
- Ajuster correctement la position de l’exosquelette,
- Intégrer l’usage dans une routine de prévention TMS (étirements, pauses…).
En résumé : l’exosquelette genoux pour un confort durable
L’exosquelette pour genoux permet de travailler au sol plus longtemps, sans douleur et sans compromettre sa santé articulaire. Simple à mettre en place, le CX SOFT KNEE s’intègre discrètement dans le quotidien des professionnels qui passent plusieurs heures agenouillées.