Dans les ateliers surchauffés, les entrepôts en été ou les chantiers exposés, la température corporelle des professionnels augmente rapidement. Cela impacte directement leur performance, leur endurance et leur sécurité. Le brassard rafraîchissant CX COOL SLEEVES, propose une solution innovante pour réguler la température des bras et réduire la fatigue musculaire.
Stress thermique au travail : quels impacts sur la santé et la performance ?
Le stress thermique est un facteur aggravant de pénibilité. Il accentue la fatigue, diminue la concentration, augmente le risque de TMS et d’erreurs.
Dans les secteurs comme :
- l’industrie métallurgique,
- la logistique estivale,
- le BTP en extérieur,
- ou les ateliers peu ventilés,
Les bras et les épaules sont parmi les zones les plus exposées, notamment lors d’efforts répétés ou du port d’outils lourds.
Technologie de refroidissement active : le principe des brassards CX COOL SLEEVES?
L’exosquelette CX COOL SLEEVES sont des brassards techniques à effet refroidissant, conçus pour une action longue durée sur les muscles du haut du bras.
Technologie de refroidissement par absorption d’eau
- Activation en quelques secondes : il suffit de passer le brassard sous l’eau froide jusqu’à ce que le tissu change de couleur.
- Rétention d’eau intelligente : la structure interne stocke l’humidité tout en maintenant la surface sèche au toucher.
- Durée d’action jusqu’à 10 heures, selon la température ambiante.
Ce système permet de réduire la température perçue jusqu’à -12°C, sans effet glacé brutal ni gêne musculaire.
Métiers exposés à la chaleur : quand utiliser un brassard de refroidissement ?
Les CX COOL SLEEVES sont particulièrement recommandés pour les professionnels exposés à :
- des températures supérieures à 25°C,
- des tâches en effort statique prolongé des bras,
- ou des situations où aucune ventilation n’est possible.
Exemples de métiers :
- opérateurs sur chaîne de montage,
- préparateurs de commandes en entrepôt,
- peintres ou plaquistes en bâtiment,
- agents de maintenance industrielle.

MANCHETTES RAFRAICHISSANTES CX COOL SLEEVES OTTOBOCK
ART.N° 1975077.
- Tailles disponibles : du M au XXL (tour de bras 26 à 38 cm),
- Tissu respirant et anti-irritation,
- Compatible avec les vêtements de travail (sous ou sur la manche),
- Réactivation simple à tout moment : il suffit de réhumidifier.
Ces brassards sont pensés pour évacuer la chaleur sans bloquer les mouvements, tout en améliorant le confort thermique au poste.
Conseils d’utilisation et précautions pour un usage optimal
- Ne pas utiliser sur peau blessée ou irritée,
- Adapter la taille pour un bon maintien sans compression,
- Toujours tester le port sur une journée en conditions réelles.
Ils ne remplacent pas les règles de sécurité thermique mais viennent en complément d’une stratégie de prévention des risques liés à la chaleur.
Les CX COOL SLEEVES apportent une réponse innovante, simple et efficace à la question du confort thermique des bras au travail. Leur usage contribue à maintenir l’efficacité musculaire, la concentration et la sécurité des professionnels dans des conditions difficiles.