Au mur ou au sol, intérieur comme extérieur, le carrelage est un revêtement résistant qui s’invite partout. Couper et percer du carrelage n’est pas une opération facile mais est indispensable.
Pour carreler un mur ou un sol, il est nécessaire de découper les carreaux posés en bout de mur, le long d’une tuyauterie ou dans les angles. Afin de fixer un meuble ou un crochet, un trou doit être fait dans le carreau, et pour cela, il faut percer.
Retrouvez nos conseils sur les outils à utiliser par type de besoin pour bien procéder.
Besoin n°1 : Réaliser des finitions
Pour réaliser des finitions, Würth a conçu un couteau multi-usages compact avec logement d’outil innovant Starlock Plus pour un transfert de couple optimisé. Il convient pour une grande variété d’applications, par exemple la découpe, le sciage ou encore le meulage.
Retrouvez également ses accessoires pour encore plus de fonctionnalités.
COUTEAU MULTI-USAGES À BATTERIE LI-ION 12 V MS 12-A
ART.N° 570014000.
Besoin n°2 : Couper du carrelage en ligne droite ou en biseau
Couper du carrelage en ligne droite ou en biseau ? C’est un jeu d’enfant grâce au coupe-carreaux à sec WMC 95 de Würth. Ce produit est robuste et est conçu en aluminium et acier inoxydable.
Besoin n°3 : Exécuter des coupes circulaires dans le carrelage
Grâce au coffret scies-cloches diamant M14 de Würth, vous pourrez exécuter des coupes circulaires dans le carrelage en toute sécurité et de façon optimale. Dotée d’une vitesse de rotation de 10 000 à 11 000 tr/min, vous ne pourrez plus vous en passer.
Besoin n°4 : Effectuer des coupes en biais et percer du carrelage
Pour faire des coupes en biais et percer du carrelage, Würth vous propose une meuleuse d’angle de haute qualité, puissante et sans charbons.
Des disques diamant carrelage Würth sont également à disposition pour satisfaire ce besoin.
MEULEUSE D’ANGLE 125 MM À BATTERIE LI-ION 18 V AWS 18-125-P COMPACT
ART.N° 5701446.
DISQUE DIAMANT SPEED, CARRELAGE – Art. N° 55268301..
DISQUE DIAMANT CARRELAGE DUR XTF GRES – Art. ° 06688311..
Besoin n°5 : Percer du carrelage avec précision
Pour un perçage de précision dans tous types de support.
Le coffret de 3 forets de Würth est la solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures, ainsi que le verre et la porcelaine.
MULTI-PACK DE FORETS POUR GRÈS CÉRAME, À QUEUE CYLINDRIQUE
Art. N° 0641410003
Les indispensables des EPI
LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS® – Art. N° 089910225..
MASQUE PLIABLE FFP2 FM 1000 NR D AVEC VALVE
ART.N° 0899110203