Sur les chantiers, en atelier ou lors de la manutention, la perte d’adhérence en milieu humide expose à des risques majeurs : glissades, blessures, baisse de productivité. Le choix de gants milieu humide adaptés devient alors un levier essentiel pour garantir sécurité, efficacité et confort au quotidien. Les professionnels recherchent des solutions fiables pour maintenir une préhension optimale, même sur des surfaces mouillées ou grasses. Ce guide vous apporte des réponses concrètes et des critères de choix éprouvés pour vos applications exigeantes.

L’humidité, la condensation ou les projections liquides sont fréquentes dans l’industrie, le bâtiment et la maintenance. Sans gants milieu humide adaptés, la préhension devient incertaine, augmentant les risques d’accident et de perte de contrôle des outils ou matériaux.

Productivité accrue

Des gants conçus pour les environnements humides permettent de manipuler les pièces sans interruption, même en présence d’eau ou d’huiles. Cela se traduit par un gain significatif de productivité et une réduction notable du temps de travail.

Qualité de travail améliorée

Une bonne adhérence garantit des gestes précis, limite les erreurs et assure des finitions soignées, même sur des surfaces glissantes ou lors de travaux de précision.

Sécurité renforcée

Le port de gants milieu humide limite les risques de coupures, de pincements ou de chutes d’objets. La conformité aux normes EN 388 et EN ISO 21420 offre une protection mécanique fiable, adaptée aux exigences du terrain.

Rentabilité et durabilité

Des gants performants résistent mieux à l’usure et aux agressions chimiques ou mécaniques. Leur longévité réduit la fréquence de remplacement, optimisant ainsi les coûts d’exploitation.

Adaptation à chaque métier et environnement

Les gants milieu humide s’imposent dans de nombreux secteurs : maintenance industrielle, logistique, bâtiment, mécanique, transport. Leur polyvalence et leur capacité à préserver la sensibilité tactile facilitent les tâches d’assemblage, de tri ou de manutention, même en conditions difficiles.

Les critères essentiels pour bien choisir vos gants milieu humide

Le choix de gants milieu humide adaptés conditionne la sécurité et la performance sur le terrain. Plusieurs critères techniques doivent guider votre sélection pour répondre aux exigences de chaque application.

Type d’application et matériaux

La nature des tâches (manutention, montage, tri, maintenance) et des matériaux manipulés (métal, plastique, pièces humides ou grasses) détermine le type de gant à privilégier. Les gants avec enduction spécifique (caoutchouc naturel, mousse de nitrile) offrent une adhérence supérieure sur surfaces mouillées.

Performance technique

La résistance mécanique (abrasion, coupure, déchirure) est essentielle pour garantir la durabilité. Les gants conformes à la norme EN 388 assurent une protection adaptée aux risques rencontrés. La finition texturée ou le motif antidérapant renforcent la préhension, même en présence d’eau ou d’huile.

Ergonomie et confort

Un gant bien ajusté, flexible et respirant limite la fatigue et préserve la dextérité. Les supports textiles en polyester recyclé ou en nylon, associés à une enduction fine, offrent un confort prolongé et une excellente sensibilité tactile.

Respect de l’environnement et normes

Les gants issus de matériaux recyclés et conditionnés sans plastique répondent aux exigences de développement durable. La conformité aux normes EN ISO 21420 et EN 388:2016 garantit la sécurité et la traçabilité des équipements.

Gants de protection mécanique ECOLINE
Art.N° 0899402 .
Gant polyvalent avec excellente préhension en milieu humide grâce à sa finition texturée. Support textile en polyester recyclé, enduction caoutchouc naturel. Idéal pour manutention, tri, bâtiment, maintenance. Conforme EN 388 et EN ISO 21420.

Gants de montage SoftTech
Art.N° 0899401.
Gant en cuir de chèvre doux, non doublé, pour montage et travaux de précision. Fermeture auto-agrippante, bande réfléchissante pour sécurité accrue. Adapté aux environnements secs et légèrement humides. Conforme EN 420 et EN 388-2111.

 

Gants de protection TIGERFLEX Plus
Art.N° 0899411.
Gant polyvalent avec enduction mousse de nitrile TIGERFLEX® pour une adhérence optimale sur surfaces humides. Support nylon sans couture, confort et flexibilité. Idéal pour travaux légers à moyens, manutention, mécanique, transport. Conforme EN 388:2016+A1:2018.

 

 

Critères

ECOLINE  

SoftTech

TIGERFLEX Plus 

Enduction

 

Caoutchouc naturel texturé

 

Cuir de chèvre

 

Mousse de nitrile TIGERFLEX

 

Support

 

Polyester recyclé

 

Cuir / tissu Stretch

 

Nylon sans couture

 

Adhérence milieu humide

 

Excellente

 

Bonne (sec/humide léger)

 

Excellente

 

Normes

EN 388, EN ISO 21420

EN 420, EN 388-2111

EN 388 :2016 + A1 :2018

Usage principal Manutention, tri, bâtiment Montage, précision

Manutention, mécanique

Mise en œuvre et bonnes pratiques

L’efficacité des gants milieu humide dépend autant de leur qualité que de leur utilisation et de leur entretien. Respecter les bonnes pratiques garantit sécurité, durabilité et confort.

Préparation et réglages

Avant chaque utilisation, vérifiez l’intégrité des gants (absence de coupures, usure, enduction intacte). Choisissez la taille adaptée à votre main pour une préhension optimale et un confort prolongé.

Consommables et entretien

Remplacez les gants dès les premiers signes d’usure ou de perte d’adhérence. Pour prolonger leur durée de vie, nettoyez-les régulièrement à l’eau tiède et laissez-les sécher à l’air libre. Évitez l’exposition prolongée à des solvants ou à des températures extrêmes.

Les gants ECOLINE (Art.N° 0899 402 707 à 0899 402 711) et TIGERFLEX Plus (Art.N° 0899 411 016 à 0899 411 021) sont conçus pour un entretien facile et une résistance accrue en milieu humide.

Sécurité et protection

Équipez-vous systématiquement de gants conformes EN 388 et EN ISO 21420 pour toute opération en milieu humide. Complétez votre équipement avec des lunettes de protection (Art.N° 0899 102 001) et, en cas de projection de liquides ou de poussières, une protection respiratoire conforme EN 21420.

En environnement ATEX ou lors de la manipulation de produits chimiques, vérifiez la compatibilité des gants avec les substances utilisées. Respectez les consignes de sécurité du site et limitez l’exposition aux vibrations et au bruit en utilisant des équipements adaptés.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle différence entre un gant milieu humide et un gant standard ?

Un gant milieu humide possède une enduction spécifique (caoutchouc, nitrile) et une finition texturée pour garantir une adhérence optimale sur surfaces mouillées, contrairement à un gant standard conçu pour des environnements secs.

Comment dimensionner le choix de la taille pour une efficacité maximale ?

Choisissez une taille ajustée à votre main : le gant doit épouser la forme sans comprimer, pour préserver la dextérité et éviter la fatigue lors d’usages prolongés.

Quels sont les critères de rentabilité pour l’achat de gants milieu humide ?

La rentabilité s’évalue par la durabilité (résistance à l’usure), la fréquence de remplacement réduite et la protection accrue, limitant les arrêts de travail et les accidents.

Découvrez notre gamme complète d'équipement de protection individuelle pour les professionnels

Découvrez toute notre sélection sur notre boutique en ligne !