Dans un contexte où la sécurité au travail et la préservation de l’environnement sont des enjeux majeurs, Würth France innove avec sa gamme ECOLINE : des gants de protection conçus pour conjuguer performance, confort et responsabilité environnementale. Fidèle à son engagement en faveur du développement durable, Würth associe innovation et exigence écologique en intégrant des matériaux recyclés et des emballages 100 % sans plastique dans la conception de cette gamme.
L’engagement de Würth : une protection responsable et durable
Nos engagements reposent sur quatre piliers fondamentaux :
Réduction de l’empreinte carbone
Maîtriser l’ensemble du cycle de vie des produits — de la conception au recyclage — pour minimiser les émissions de CO₂ et contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Protection de l’environnement
Limiter l’utilisation de substances nocives, privilégier les matériaux recyclés et biodégradables, tout en réduisant drastiquement les déchets plastiques.
Gestion responsable des ressources
Favoriser les ressources renouvelables, concevoir des équipements durables pour limiter le remplacement fréquent et réduire le gaspillage des matières premières.
Baisse des émissions polluantes
Diminuer la dépendance aux matériaux polluants, optimiser les procédés de fabrication et garantir des équipements plus sûrs pour les professionnels, tout en respectant la biodiversité.
Avec ECOLINE, Würth s’engage à allier sécurité, performance et respect de l’environnement. Cette gamme de gants de protection écoresponsables prouve qu’il est possible de réduire son impact écologique sans compromettre la qualité ni la sécurité au travail.
Une gamme complète de gants ECOLINE pour tous les usages
Würth propose plusieurs modèles dans sa gamme ECOLINE, adaptés aux besoins des professionnels :
GANTS DE MANUTENTION COMFORT ECOLINE
Art.N° 08994046.

- Idéals pour l’assemblage précis
- Doublure composée de 95 % de PET recyclé
GANTS DE PROTECTION EN NITRILE TIGERFLEX® PLUS
Art.N° 08994110.

- Grande résistance aux contraintes mécaniques
- Doublure composée de 88 % de PET recyclé
GANTS DE PROTECTION COUPURE/CHALEUR ECOLINE E-100
Art.N° 08994012.

- Manipulation polyvalente
- Doublure en matériaux recyclés
Grâce à ces produits, Würth s’engage à fournir aux professionnels des solutions de protection performantes, durables et respectueuses de l’environnement.
Zoom sur le gant de manutention ECOLINE : robustesse et confort

Les gants de manutention ECOLINE (Art. N° 08994027.) sont spécialement conçus pour les manutentions moyennes à lourdes, offrant une protection fiable dans divers environnements professionnels :
- Expédition et réception de marchandises
- Entretien des espaces verts
- Manipulation de matières premières
- Travaux en milieux secs, humides ou poussiéreux
Grâce à leur revêtement en caoutchouc naturel, ces gants assurent une excellente préhension La doublure en polyester recyclé, certifiée Oeko-Tex, offre également un confort optimal.
Un gant de sécurité polyvalent et performant
« Polyvalent et conçu pour durer, le gant de manutention ECOLINE assure une parfaite dextérité et un confort exceptionnel. Sa conception issue de matériaux recyclés et son revêtement robuste en latex garantissent une adhérence optimale sur toutes les surfaces, qu’elles soient humides, sales ou sèches. »
Catherine LEDIG, Chef de produit Würth
Avantages clés des gants ECOLINE
- Excellente adhérence grâce au revêtement en caoutchouc naturel
- Doublure en polyester 100 % recyclé issu de bouteilles PET
- Emballage 100 % sans plastique pour un impact environnemental réduit
- Durabilité et confort, même en utilisation prolongée
Quel est le rôle des gants de protection ?
- Prévenir les blessures : les mains sont les premières exposées aux dangers professionnels. Un gant de protection efficace permet de réduire les risques de coupures, de brûlures thermiques ou chimiques, ainsi que les irritations dues aux produits toxiques.
- Améliorer la préhension et réduire les accidents : un gant de manutention avec un bon grip garantit une excellente adhérence, même sur des surfaces glissantes ou huileuses, notamment les risques de chutes d’objets et d’accidents.
- Offrir un confort optimal pour une utilisation prolongée : un bon gant de sécurité doit allier protection et ergonomie. Une conception souple et respirante, comme celle des gants ECOLINE, permet de travailler plus longtemps sans gêne ni fatigue excessive.
Que ce soit pour manipuler des outils tranchants, des substances chimiques, des matériaux lourds ou des objets en milieu humide, le choix du gant de protection doit être adapté aux exigences du métier.
Comment bien choisir ses gants de manutention ?
Le choix des gants de manutention est essentiel pour garantir à la fois la sécurité des mains et le confort au travail. Pour trouver le modèle le plus adapté, il est important de prendre en compte plusieurs critères :
- L’environnement de travail : milieu sec, humide, gras ou poussiéreux.
- Le type de tâches effectuées : manutention, assemblage, manipulation de produits chimiques ou de matières dangereuses.
- Les matériaux : latex, nitrile, caoutchouc naturel, polyester recyclé, selon les besoins de protection et de flexibilité.
- Les certifications de sécurité : conformités aux normes européennes (EN 388, EN 374, etc.) pour assurer une protection optimale.
En évaluant ces éléments, vous garantissez une protection adaptée tout en optimisant la durabilité et la performance des équipements.