Pour certaines applications en extérieur, il est parfois nécessaire de réaliser des connexions électriques étanches (luminaires de jardins, local technique de piscine, caméras de sécurité, interphones…).
Afin de répondre à ce besoin grandissant, Würth France lance son nouveau « gel silicone transparent » (Art. N° 0893 200 101) pour l’étanchéité des boîtes de dérivation.
Les + du produit
- Facile à couler et remplissage rapide.
- Gel démontable et réutilisable.
- Protection contre les éléments atmosphériques (pluie, humidité) et la poussière.
- Isolation électrique jusqu’à 1000 V.
Une grande simplicité d’utilisation :
Mélangez le contenu des 2 flacons (rapport 1:1) pendant 1 minute. Puis versez le contenu dans la boîte de dérivation. La mise sous tension est possible après 30 minutes.
Découvrez également nos autres nouveautés :
Coffret ORSY avec 37 outils
Art. N°5964 900 000
Coffret chevilles W-MH électricien
Art. N°0964 907 003




Bonjour
Nous sommes à la recherche d’un gel transparent pour coller des pierres précieuses comme vous le verrez sur la photo de PJ. Merci par avance. Bien à vous
IMG_5372.jpg
IMG_5371.jpg
Bonjour,
Merci pour votre message. Le produit mentionné dans notre article n’est malheureusement pas adapté à ce type d’application.
Afin de pouvoir vous orienter vers une solution appropriée, pourriez-vous nous préciser le type de pierres à coller ainsi que les conditions d’application (supports, environnement, contraintes techniques)?
Nous ne pouvons consulter les photos en pièce jointe.
Bien à vous,
Dany