Entièrement fabriqué en Europe, ce nouveau porte-embout impact magnétique (Art. N° 0614 176 621) est innovant grâce à son mécanisme interne doté d’amortisseurs en cascade pour une protection optimale et une durée de vie plus longue des embouts 6P ¼”.

Les zones (1 – 2 – 3) de torsions synchronisées sont successivement déclenchées par les impulsions données par la visseuse à choc et ses différents couples émis.

Son design slim lui permet d’atteindre en toute simplicité les endroits difficiles d’accès.

Le porte-embout impact est à utiliser dans les cas suivants :

  • S’adapte sur une visseuse ou clé à chocs
  • Pour les professionnels qui cassent souvent leurs embouts.

 

  • Embranchement E 6,3 (1/4″).
  • Longueur totale 95 mm.
schéma porte-embout impact

Produits complémentaires :