La gamme Pick Your Power ne déroge pas à la règle qualité Würth et s’agrandit avec l’arrivée de 4 nouvelles machines, les plus petites du marché, dédiées aux métiers de l’agencement, de la menuiserie intérieure / extérieure et de la construction bois. Toutes sont équipées de la technologie de batterie interchangeable Li-Ion 12V (compatible avec la gamme 10,8 V). L’entièreté de la gamme dispose également d’un moteur sans charbon EC, offrant une endurance supplémentaire (+20 à 30% par rapport à un moteur à charbons), une constance de travail (puissance et vitesse uniforme) ainsi qu’une sécurité pour la machine (sans étincelles donc pas de panne ou de maintenance).
Le rabot à batterie
Rabot à batterie LI-ION 12V HO 12-A
Art N° 5700 136 002
Cette machine sans fil ultra compacte, conçue pour le rabotage, les feuillures et le chanfreinage de supports en bois, est le plus petit rabot à batterie du marché. Sa maniabilité et sa légèreté sont les deux atouts principaux permettant un travail de retouche rapide et précis, aussi bien en atelier que sur un chantier. Son système d’éjection des copeaux réversibles (gauche-droite) permettant un confort de travail optimal en fait un allié inégalable pour tous les spécialistes de l’agencement et de la menuiserie extérieure.
L’affleureuse à batterie
Affleureuse à batterie LI-ION 12V KF 12-A
Art N° 5700 137 002
Elaborée pour le fraisage (moulures, feuillures, chanfreins, chantournements, …) des supports en bois et en plastique, cette affleureuse à batterie sans fil est une conception ultra compacte. Avec sa forme innovante et un équilibrage parfait, cette machine fournit un guidage précis pour un travail de rattrapage et de finition idéale pour tous les métiers de l’agencement et de la construction bois.
La ponceuse orbitale excentrique à batterie
Ponceuse orbitale excentrique à batterie LI-ION 12 V ETS 12-125-A
Art N° 5700 138 002
Poncer des supports en bois bruts, laqués, vernis, peints ou siliconés n’aura jamais été aussi facile et intuitif. Avec son centre de gravité amené au plus bas, cette ponceuse orbitale excentrique a une ergonomie inégalable, permettant un travail de ponçage intermédiaire ou de finition en hauteur ou en accès limité. De plus, elle dispose d’un plateau avec une sortie permettant l’évacuation des poussières directement dans un sac (livré avec la machine) ou via un aspirateur type ISS.
Le couteau multiusage à batterie
Couteau multiusage à batterie LI-ION 12 V MS 12-A
Art N° 5700 140 002
Vous avez besoin d’une machine multifonction et polyvalente pour de la découpe ou du ponçage de supports en plâtre, bois, métal ou plastique ? Cette machine est faite pour vous !
Avec sa conception ultra compacte et sa poignée très fine, vous ne ressentirez plus la fatigue : sa prise en main ergonomique et intuitive permet une manipulation facile dans toutes les positions de travail. De plus, sa vitesse d’oscillation réglable sur 6 niveaux, induit une précision de coupe et de ponçage parfaite, et ce, même en fonction du type de lame et de support.
Avec son emmanchement Starlock, aucun risque d’avoir des problèmes de desserrage ou de contraintes de coupe plus élevées. Son système permet un positionnement et une fixation des outils rapide (en moins de 3 secondes).




