La fixation dans le bois

Dans les métiers du bois, le choix des projectiles se fait en fonction…

  • Du métier rencontré
  • De l’application envisagée
  • Du cloueur utilisé
  • De la règle de base
  • Des règles supplémentaires du DTU
  • Des préconisations de L’EUROCODE 5
  • De la claire volonté du client, ET notre devoir de vrais professionnels est au minima de l’informer dans tous les cas des règles préconisées et des possibilités rattachées

Comment choisir la bonne longueur du projectile ?

Il est très simple de définir la longueur d’un projectile à préconiser.

Si l’on prend l’exemple ci-dessus, la longueur du projectile doit être de 3x la taille du matériau à fixer sur le support.

Le matériau à fixer représente 1/3 de la longueur du projectile et le support 2/3.

Exemple : Si la pièce à fixer (A) est de 15 mm, alors il faut une longueur de pointe/agrafe de 3 x 15 mm = 45 mm

MEMO : la longueur du projectile doit être de 3x la taille du matériau à fixer (A).

Les exigences réglementaires 

Le choix du revêtement selon l’Eurocode 5 en fonction des classes de service

L’Eurocode 5 est la norme européenne concernant la conception et la réalisation de structures bois. Elle comporte des règles pour le dimensionnement des structures bois et la définition des systèmes de fixation en calculant leurs contraintes statiques et dynamiques.

L’Eurocode 5 distingue 3 différentes classes de service :

  • Classe de service 1

Elle correspond à une ambiance intérieure avec une température de 20°C et une humidité relative de l’air environnant ne dépassant 65% que quelques semaines par an.

L’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux ≤ 12%.

Fixation en milieu intérieur, protégée du froid et de l’humidité

  • Classe de service 2

Elle correspond à un bâtiment fermé non chauffé (type charpente). Elle est caractérisée par une température de 20°C et une humidité relative de l’air environnant ne dépassant 85% que quelques semaines par an.

L’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux ≤ 20%.

Fixation en milieu extérieur protégé, non exposée directement aux intempéries. Exemple : fixation de panneaux de contreventement derrière un bardage

  • Classe de service 3

Elle correspond à un usage extérieur. Ce sont les conditions climatiques amenant une humidité supérieure à celle de la classe de service 2.

L’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux > 20%.
Fixation en milieu extérieur exposé aux intempéries

Le choix du revêtement des fixations selon les applications 

Le tableau suivant défini les choix des protections envisageables en fonction de la classe de service et du type d’assemblage.

Les classes de service pour les applications les plus courantes dans la fixation

  • Liteaux et contre-liteaux en couverture = Classe 2, galvanisé 12 microns
  • Volige = Classe 2, galvanisé 12 microns
  • Contreventement = Classe 2, galvanisé 12 microns
  • Tasseaux de bardage = Classe 3, galvanisé 50 microns ou Inox
  • Lames de bardage = Classe 3, galvanisé 50 microns ou Inox

Règle des DTUs

EN COUVERTURE

  • Pour les liteaux, contre-liteaux et la volige :

REGLE : Si l’épaisseur à fixer est inférieure ou égale à 15mm alors la pointe doit être au moins de 2,5x l’épaisseur à fixer.

Exemple : épaisseur à fixer = 14mm alors 14 x 2,5 = 35mm, donc 1 pointe de 35mm au minimum est acceptée. Donc une pointe de 51mm car nous n’avons pas en-dessous.

REGLE : Si l’épaisseur à fixer est supérieure ou égale à 15mm alors la pointe doit être au moins de 2x l’épaisseur à fixer.

Exemple : épaisseur à fixer = 25mm alors 25 x 2 = 50mm, donc 1 pointe de 50mm au minimum est acceptée. Nous proposerons donc une pointe de 51.

EN CONSTRUCTION BOIS ET BARDAGE

  • Pour le contreventement :

REGLE : La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 35mm.

Exemple : élément à fixer = 22mm. 22mm + 35mm = 57mm. Donc 1 pointe de 63mm convient.
Règle de base : 22mm x 3 = 66mm. Le concurrent propose peut-être 1 pointe de 70…

  • Pour les tasseaux de bardage :

REGLE : La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 30mm.

Exemple : élément à fixer = 40mm. 40mm + 30mm = 70mm. Donc 1 pointe de 70mm convient.
Règle de base : 40mm x 3 = 120mm.

  • Pour les lames de bardage :

REGLE : La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 22mm.

Exemple : élément à fixer = 25mm. 25mm + 22mm = 47mm. Donc 1 pointe de 51mm convient.
Règle de base : 25mm x 3 = 75mm.