En 2022, la France passe d’une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE2020, plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction.
Elle s’inscrit dans une action continue et progressive en faveur de bâtiments moins énergivores. Depuis 1974, plusieurs réglementations thermiques successives ont ainsi été mises en place. La dernière en date, la RT2012, issue du Grenelle du l’environnement, fixait déjà des exigences de résultats élevées en matière de conception du bâtiment, de confort et de consommation d’énergie ainsi que des exigences de moyens.
En France, le secteur du bâtiment représente 44 % de la consommation d’énergie et près de 25 % des émissions de CO2.
L’objectif de la RE2020 est de poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone. Elle s’articule autour de trois principaux axes :
- Poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et la baisse des consommations des bâtiments neufs. La RE2020 va au-delà de l’exigence de la RT2012, en insistant en particulier sur la performance de l’isolation quel que soit le mode de chauffage installé, grâce au renforcement des exigences sur l’indicateur de besoin bioclimatique, Bbio.
- Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l’ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, de la phase de construction à la fin de vie (matériaux de construction, équipements), en passant par la phase d’exploitation (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage…), via une analyse en cycle de vie.
- Permettre aux occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail adapté aux conditions climatiques futures en poursuivant l’objectif de confort en été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule, qui seront plus fréquents et intenses du fait du changement climatique.
La RE2020 repose sur une transformation progressive des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétence des professionnels.
Source : ecologie.gouv.fr
En une ligne, la RE2020 c’est la continuité de la RT2012 avec 3 objectifs principaux :
- Pôle énergie (efficacité énergétique)
- Pôle Carbone (décarbonation)
- Pôle confort d’été
Exigences de moyens RE2020
- Réduction des besoins bioclimatiques du bâtiment de 30% sur le résidentiel en agissant sur les différentes consommations énergétiques
- Isolation demandée plus importante et exigence sur le traitement des ponts thermiques
- Vérification de l’étanchéité à l’air
Règle d’or : Une excellente étanchéité à l’air du bâtiment est une condition indispensable à un système d’isolation performant (l’air contenu dans l’isolant doit être immobile sinon l’isolant est moins efficace).
Perméabilité et valeurs SD des matériaux
La perméabilité : c’est la capacité d’un matériau à se laisser traverser par la vapeur d’eau. La perméabilité d’un produit se détermine par la valeur SD (en mètre).
Valeur SD :
- Plus la valeur SD est faible, plus le produit laisse passer la vapeur d’eau.
- Plus la valeur SD est élevée, moins le produit laisse passer la vapeur d’eau.
- Il existe des normes :
- Ecrans de sous toiture HPV : SD ≤ 0,10 mètres
- Ecrans pare-pluie : SD ≤ 0,18 mètres
- Frein et Pare vapeur : SD > 18m
- Côté intérieur du mur doit être 5 fois moins perméable que le côté extérieur (justifiable par avis techniques du système)
Produits : membranes intérieures et extérieures
-
Frein vapeur & pare vapeur
FREIN VAPEUR DB20
Art. N° 0681 000 250 (armé)
Art. N° 0681 000 260 (non armé)
Produit conforme au DTU 31.2 nécessitant un SD >18m.
PARE VAPEUR DS100
Art. N° 0681 000 006
Film armé : grande résistance en traction et à la déchirure au clou, adapté aux isolants insufflés.
Ces 2 produits contribuent à l’étanchéité à l’air de l’ouvrage afin de limiter les déperditions d’énergie (cf. RE 2020). Limitent la pénétration d’humidité dans l’isolant et évitent sa dégradation. Se fixent sur le côté intérieur du bâtiment.
-
Ecrans sous toiture
Un écran de sous toiture est un élément généralement continu et souple interposé entre le comble et la face interne des tuiles.
Il peut être posé sur : support continu ou support discontinu.
- Protège contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture (tuile cassée, décrochée …)
- Protège contre les pénétrations accidentelles de neige, de pluie, de poussière …
- Réduit les risques d’entrée d’animaux (oiseaux, insectes…) dans les combles
- Contribue à l’amélioration des performances thermiques de l’isolant (cf. RE 2020 et l’étanchéité à l’air)
- Évite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent
- Mise hors d’eau temporaire d’une toiture (8 jours maxi)
- Utilisable en façade comme pare pluie
ECRAN DE SOUS TOITURE PERSPIRE HPV TR1 & TR2
Art. N° 0681 001 096/097 & 098/099
-
Pare pluie pour façade
-
- Protège les parois extérieures des structures en bois des éventuelles pénétrations d’eau
- Renforce l’étanchéité à l’air de la construction
- Limite les déperditions thermiques (cf. RE 2020)
- Utilisable comme écran de sous toiture
MEMBRANE DE SOUS-TOITURE ET FILM DE PROTECTION POUR TOIT WÜTOP®
Art. N° 0681 001 06..
Produits : les adhésifs
Gamme EURASOL
- Adhésif polyvalent et très adhérent : collage et étanchéité d’écrans de sous toiture ⇒ ADHÉSIF EURASOL® – Art. N° 099270…
- Adhésif universel extrêmement adhérent, permet le contrôle visuel de la pose grâce à sa transparence. Marquage spécifique, se découpe à la main et certifié CTB conformément au DTU 31.2 ⇒ ADHÉSIF EURASOL® ULTRA – Art. N° 0992710560
- Adhésif spécialement adapté pour les angles et coins grâce au film protecteur divisé en 2 en son milieu ⇒ ADHÉSIF EURASOL® PLUS – Art. N° 0992710060
- Adhésif papier écologique pour une utilisation intérieure et se découpe facilement à la main ⇒ ADHÉSIF EURASOL® P – Art. N° 0992810..
- Adhésif spécialement adapté pour résister aux UV, sans marquage pour utilisation avec les bardages à claire voie ⇒ ADHÉSIF EURASOL® MAX – Art. N° 099271016..
- Adhésif double face pour une utilisation intérieure ou extérieure : collage de membranes entre elles ou sur les rails de plaques de plâtre ⇒ BANDE ADHÉSIVE POUR FILM DE PROTECTION POUR TOIT EURADOP® – Art. N° 09927001..