Découvrez le nouveau disque BSL, il est polyvalent, performant et économique.
La recherche d’outils alliant performance et économie est essentielle pour les professionnels. Le nouveau disque diamant BSL répond parfaitement à ces exigences grâce à son revêtement diamant sous vide, spécialement optimisé pour le travail des métaux. Découvrez comment ce disque innovant peut vous accompagner dans vos opérations de découpe avec efficacité et en réduisant vos coûts.

Les applications polyvalentes du nouveau disque
Le disque diamant pour métaux BSL présente une adaptabilité remarquable, particulièrement adapté aux matériaux tout-acier, à la fonte, aux plastiques et à l’acier inoxydable. Il est également efficace pour les métaux non ferreux tels que l’aluminium. De plus, il offre une capacité de découpe ponctuelle pour le bois, la pierre tendre et les carreaux de céramique, uniquement pour les petites coupes.
Les principaux avantages du disque diamant BSL
- Excellente résistance à la casse
- Pas de réduction du diamètre externe
- Moins d’étincelles
- Pas de fumées nocives dues à la combustion du disque
Réduction du bruit et des vibrations
Sa conception intégrant des découpes laser lui permet de réduire le bruit émis et les vibrations ressenties pendant la coupe. Cette innovation permet aux opérateurs de travailler pendant de plus longues périodes sans fatigue excessive. Cela permet d’assurer la productivité et la qualité de son travail.
Économique
Ce disque diamant permet de réduire considérablement les coûts liés à l’achat répétés de multiples disques puisqu’il remplace à lui seul entre 30 à 50 disques résinoïdes. Représentant une économie moyenne de 53%.
Ce nouveau disque diamant est la solution efficace pour les professionnels cherchant à optimiser leur productivité tout en maitrisant les coûts. Ses caractéristiques techniques innovantes assurent des performances de coupe supérieures et une longévité exceptionnelle. En choisissant le disque diamant BSL, vous investissez dans une solution qui allie efficacité, sécurité et rentabilité pour vos applications les plus exigeantes.