Dans les métiers du bois, le clouage. fait partie des opérations les plus répétitives, mais aussi les plus exigeantes.
Sur une charpente, une ossature bois ou une toiture, chaque fixation doit garantir solidité, précision et cadence de pose.
Le choix du cloueur devient alors déterminant : pneumatique, à gaz ou sans fil 18 V, chacun répond à un usage bien précis selon le type de chantier, les conditions de travail et le niveau de finition attendu.
Würth propose une gamme complète de cloueurs professionnels conçus pour la performance, la fiabilité et la sécurité, quel que soit votre environnement de travail.

Chaque chantier a son cloueur : comprendre les différence

Type de cloueur Usage principal Avantages Environnement
Pneumatique Atelier, chantier équipé Cadence élevée, coût/tir réduit Travaux intensifs, structure bois
Gaz Chantier mobile Autonomie totale, tir rapide Toiture, bardage, pose en hauteur
18 V sans fil Interventions ponctuelles Aucun gaz, entretien limité Intérieur, finitions, petits chantiers
Agrafeur-cloueur Préfabrication, habillage Polyvalence clous/agrafe Atelier, ossature légère

Cloueurs pneumatiques : puissance et régularité

CLOUEUR À BANDE PNEUMATIQUE DSN 5090 34°
Art N° 0703 543 0

Compact et robuste, le DSN 5090 répond aux exigences des structures bois. Son châssis en magnésium allège l’outil et son réglage de profondeur sans outil assure un affleurement précis.
Il permet un tir séquentiel pour les assemblages structurels et un tir par contact pour les séries.

Caractéristiques :

  • Poids : 3,76 kg
  • Pression d’utilisation : 4,8 à 8,3 bars
  • Consommation d’air par coup à 7 bars : 3,69 l
  • Passage d’air : Ø 8 mm
  • Filetage raccord : 1/4″
  • Capacité du magasin : 88 à 98 pointes
  • Dimensions L x l x H : 476 x 114 x 362 mm
  • Travail coup/coup ou rafale

Applications : contreventements, ossatures bois, menuiserie.

Consommables compatibles

POINTES LISSES DEMI-TÊTE EN BANDE 34°ACIER BRUT TYPE DORA

Art.N° 04823.

 

POINTES ANNELÉES EN BANDE 34° ACIER BRUT TYPE DORA 

Art.N° 048262.

POINTES ANNELÉES EN BANDE 34° INOX A2

Art.N° 0482900.

CLOUEUR À ROULEAU PNEUMATIQUE DCN 4590
Art N° 07035580

Idéal pour les chantiers à forte cadence, le DCN 4590 combine autonomie et stabilité grâce à un chargeur de 200 à 300 clous. Son silencieux intégré limite le bruit et son système de sécurité à contact prévient les déclenchements accidentels.

Caractéristiques :

  • Poids : 3,6 kg
  • Pression d’utilisation : 5 à 8,3 bars
  • Consommation d’air par coup à 7 bars : 2,97 l
  • Passage d’air : Ø 8 mm
  • Filetage raccord : 1/4″
  • Capacité du magasin : 200 à 300 pointes
  • Dimensions L x l x H : 385 x 145 x 370 mm
  • Travail coup/coup ou rafale

Applications : charpente industrielle, planchers, sous-structures

Consommables compatibles

CLOU POUR CHARGEUR CIRCULAIRE 16° AVEC TIGE ANNELÉE ACIER BRUT
Art. N° 0481590.

POINTES EN ROULEAUX 16° ACIER BRUT LISSES TÊTE PLATE
Art. N° 0481692.

CLOU POUR CHARGEUR CIRCULAIRE 16° AVEC TIGE ANNELÉE ACIER
Art. N° 0481591.

CLOUEUR/AGRAFEUR PNEUMATIQUE DKN 3065 COMBI
Art N° 07035560

Pensé pour les ateliers et la préfabrication, cet outil accepte aussi bien des agrafes WN/W155/Q/QZ que des pointes T. Il facilite le passage entre fixation de panneaux et clouage d’éléments de structure, sans changement d’appareil.

Caractéristiques :

  • Poids : 3,1 kg
  • Pression d’utilisation : 5 à 8 bars
  • Consommation d’air par coup à 7 bars : 1,609 l
  • Passage d’air : Ø 8 mm
  • Filetage raccord : 1/4″
  • Capacité du magasin : 100 pointes tête large ou 150 agrafes
  • Dimensions L x l x H : 330 x 95 x 380 mm
  • Vitesse de clouage : 3 tirs / seconde

Applications : Construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, plaque de plâtre, panneaux fibrés, sous-structures, menuiserie, travail du bois et charpente.

Consommables compatibles

POINTES TYPE T SÉRIE T
Art. N° 50883006..

  • Inclinaison : bande 0°
  • Longueur des pointes : 32 – 64 mm (en T) et 44 – 60 mm (goupilles)
  • Diamètre de la tête des pointes : 6,5 – 6,9 mm
  • Diamètre des pointes : 2,2 mm (clous en T) et 2,5 – 2,7 mm (goupilles)

AGRAFE TYPE WN
Art. N° 0480107..

  • Longueur des agrafes : 10,7 – 11,7 mm
  • Largeur des agrafes : 30-65 mm

Cloueurs autonomes : mobilité et efficacité en extérieur

CLOUEUR BOIS A GAZ DIGA WO-1/34
Art N° 086493

Sans compresseur, le G5 offre une réelle liberté sur toiture et bardage. Jusqu’à 3 000 tirs par charge : une autonomie appréciée pour les travaux en hauteur. Son bec cranté garantit un positionnement précis sur le support.

Caractéristiques :

  • Poids : 3,55 kg
  • Autonomie de la batterie : 3000 tirs
  • Temps de charge de la batterie : 120 min.
  • Capacité du magasin : 40 pointes
  • Dimensions L x l x H : 380 x 110 x 390 mm
  • Rendement : 1000 tirs / heure
  • Travail coup/coup

Application : Pour travaux de charpente, couverture, fixations de voliges, liteaux, contre-liteaux, tasseaux, bardages, contreventements, planchers OSB

Consommables compatibles

PACK DE CLOUS À DEMI-TÊTE EN BANDE

Art. N° 08649.

CARTOUCHE DE GAZ
Art. N° 086490020.

BATTERIE NI-MH 6V/1,5 Ah
Art. N° 0864903

CLOUEUSE SANS FIL HiKOKI NR1890DCA – 18 V

Art. 9501019605

Cette cloueuse à ressort pneumatique associe légèreté et autonomie. Le moteur brushless réduit l’usure et la maintenance. Aucun gaz : un atout sur les chantiers sensibles ou en intérieur.

Caractéristiques :

  • Poids : 3,55 kg
  • Autonomie de la batterie : 3000 tirs
  • Temps de charge de la batterie : 120 min.
  • Capacité du magasin : 40 pointes
  • Dimensions L x l x H : 380 x 110 x 390 mm
  • Rendement : 1000 tirs / heure
  • Travail coup/coup

CLOUS AN DEMI-TÊTE ACIER BRUT 34° LISSE ET RÉSINÉ

Art. N° 590000000.

CLOUS AN DEMI-TÊTE INOX 34° LISSE ET RÉSINÉ

Art. N° 5900000022

BATTERIE 18V HIKOKI BSL 1850 5 Ah 

Art. N° 9501021148

Comment choisir : puissance, cadence ou autonomie ?

Le bon cloueur n’est pas simplement le plus rapide ou le plus léger : c’est celui qui correspond à votre environnement de travail et à votre organisation de chantier.

  • Pour la production ou la préfabrication, le cloueur pneumatique reste la référence. Alimenté en air comprimé, il offre une cadence inégalée et un coût par tir réduit. Il est idéal pour les charpentiers travaillant en atelier ou sur des chantiers bien équipés, où la puissance et la régularité priment sur la mobilité.

  • Pour les interventions en extérieur ou sur toiture, le cloueur à gaz apporte une autonomie totale. Compact et équilibré, il permet de travailler sans compresseur tout en conservant une bonne énergie de frappe. C’est la solution la plus souple pour les poseurs qui enchaînent les fixations à différents points du chantier.

  • Pour les travaux mobiles et les petites structures, la cloueuse 18 V combine liberté de mouvement et simplicité d’entretien. Elle convient particulièrement aux artisans qui alternent entre intérieur et extérieur, ou qui recherchent un outil propre, sans cartouches ni gaz.

L’essentiel est d’adapter le choix de l’outil au type de clouage réalisé : structurel, répétitif, de finition ou d’assemblage. La puissance du cloueur doit toujours être cohérente avec la longueur et le diamètre des pointes utilisées.

Comment vérifier la compatibilité projectile – machine ?

  • Vérifier le type de conditionnement : rouleau ou bande
  • Vérifier l’inclinaison de la bande/rouleau : 0°, 15/16°, 20/21°, 34°
  • Vérifier la longueur mini/maxi acceptée par la machine
  • Vérifier le diamètre du fil mini/maxi accepté par la machine
  • À faire attention: le cloueur accepte-t-il les têtes bombées, les liens métallique/plastiques ?
  • À noter que pour les cloueurs pneumatiques, peu importe le type de lien, le rouleau, et peu importe le type de tête, les produits sont compatibles

Bonnes pratiques et sécurité

Le clouage en charpente implique des cadences soutenues et des environnements parfois contraignants. Quelques gestes simples permettent de préserver la performance de vos machines et la sécurité de vos équipes.

Entretien des outils

  • Nettoyez régulièrement le nez et le chargeur pour éviter les bourrages.

  • Lubrifiez les mécanismes pneumatiques (huile spéciale 0893 050 5) et contrôlez la pression d’air avant chaque utilisation.

  • Remplacez les filtres à air et les cartouches de gaz selon la fréquence d’usage pour maintenir une combustion stable.

  • Vérifiez l’état des joints et des batteries, surtout avant un chantier prolongé ou en conditions froides.
    Un outil bien entretenu assure non seulement une frappe constante mais prolonge sa durée de vie et réduit les arrêts imprévus.

Sécurité et EPI

  • Portez toujours les équipements de protection individuelle : lunettes, gants et protections auditives sont indispensables lors des tirs répétés.

  • Vérifiez la zone de travail : maintenez le cloueur à deux mains, sans jamais viser le corps ou une autre personne.

  • Désactivez l’alimentation (air, batterie, gaz) avant tout entretien ou changement de consommables.

  • Formez les nouveaux utilisateurs : le cloueur reste un outil à énergie contrôlée, nécessitant rigueur et vigilance.