Le métier de peintre consiste à disposer de la peinture sur un bâtiment. Il habille les murs et les plafonds. C’est bien souvent le dernier artisan à intervenir dans la construction d’une maison ou d’un bâtiment.
Dans cet article, vous découvrirez les essentiels pour ce métier.
Les manchons / montures / rouleaux
Sélection de manchons
- Pour façades
- Pour murs et plafonds
- Pour laques et vernis
- Pour radiateurs
Les peintures
La peinture dépolluante
La qualité de l’air intérieur que nous respirons est devenue un enjeu de santé publique. En effet, un air plus sain améliore notre qualité de vie et diminue les risques d’allergies respiratoires.
- N° 0892 971 501 – Catégorie 1 – teintes claires – Condit. : 4L.
- N° 0892 971 502 – Catégorie 2 – teintes foncées – Condit. : 4L.
Peinture murs et plafonds
- Peinture à base de résine acryliques en phase aqueuse.
- Mur et plafond.
- Application facile en 1 ou 2 couches.
- Teinte : 60 couleurs disponibles sur le nuancier Wurth.
- Finition : velours.
Peinture anti-odeur
Würth vous propose une peinture qui capte et détruit toutes les mauvaises odeurs et ce durablement !
Caractéristiques :
- Pour travaux neufs et de rénovation en intérieur, pour application sur plafond idéalement.
- À base de résines acryliques en phase aqueuse.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Teinte : blanc.
- Finition : mate.
- Sec au toucher après 1h.