Optimisez la performance et la durabilité des systèmes de climatisation auto en utilisant les huiles PAG 46 et PAG 100. Ce guide complet présente les étapes essentielles et les avantages de ces lubrifiants spécifiques, indispensables pour assurer le bon fonctionnement des climatisations dans les véhicules.

Depuis plusieurs années, nous voyons les véhicules électriques et hybrides prendre de plus en plus d’importance dans le parc automobile français. La climatisation devient un élément primordial car il permet le bon refroidissement de la batterie. De ce fait, une climatisation devient plus qu’un simple confort de conduite, mais est un véritable outil primordial pour la sécurité du véhicule. Un bon entretien des machines de climatisation est donc essentiel. Utiliser les bonnes huiles, telles que les huiles PAG 46 et PAG 100, est nécessaire afin de maintenir efficacement le système de climatisation. Ce guide complet explique pourquoi ces huiles sont recommandées par les experts et comment elles peuvent optimiser le fonctionnement et la longévité de la climatisation des véhicules. Il vous aidera à comprendre les meilleures pratiques d’entretien pour assurer une performance optimale de la climatisation des automobiles de vos clients.

Qu’est-ce que les Huiles PAG 46 et PAG 100 ?

Lorsque vous entendez parler d’huiles PAG 46 et PAG 100, il est essentiel de comprendre de quoi il s’agit et leur rôle dans le maintien de la climatisation automobile. PAG signifie « Polyalkylene Glycol », une huile synthétique utilisée principalement dans les systèmes de climatisation de véhicules. Ces huiles sont conçues spécifiquement pour les compresseurs de climatisation fonctionnant avec du réfrigérant R-134a et R1234yf, largement utilisé dans les systèmes de climatisation auto modernes.

Définition et caractéristiques des huiles PAG 46 et PAG 100

Les huiles PAG 46 et PAG 100 diffèrent principalement par leur viscosité. La viscosité est un terme qui décrit la résistance d’un liquide à couler. PAG 46 est une huile moins visqueuse comparée à PAG 100. Le choix entre ces deux types d’huile dépendra du modèle de véhicule et des spécifications du fabricant. Il est nécessaire de suivre ces recommandations pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité du système de climatisation.

HUILE PAG 46
Art. n° 0892 764 252

Huile PAG 46 PREMIUM WÜRTH FRANCE

HUILE PAG 100
Art. n° 0892 764 255

Huile PAG 100 PREMIUM WÜRTH FRANCE

Avantages et importance de l’utilisation des huiles PAG dans la climatisation auto

Performance accrue du système de climatisation

Les huiles PAG 46 et PAG 100 possèdent d’excellentes propriétés de lubrification qui permettent de réduire les frictions entre les pièces mobiles du compresseur de climatisation. Cette réduction des frictions entraîne une diminution de l’usure des composants et une amélioration notable de l’efficacité du système. En conséquence, le compresseur travaille moins intensément, ce qui peut également se traduire par une consommation de carburant légèrement réduite.

Longévité du système de climatisation

L’utilisation régulière de ces huiles spécifiques aide à prévenir les pannes coûteuses. Les huiles PAG 46 et PAG 100 sont formulées pour résister à la dégradation chimique et à la contamination par l’humidité, deux facteurs communs qui peuvent entraîner des défaillances du système de climatisation. En maintenant une lubrification adéquate, ces huiles protègent les joints et les autres composants vulnérables à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du système.

Protection contre la corrosion

En plus de leur rôle de lubrifiant, les huiles PAG 46 et PAG 100 offrent une protection contre la corrosion des composants métalliques du système de climatisation. Cette protection est indispensable, surtout dans les environnements où l’exposition à l’humidité et à d’autres éléments corrosifs est élevée.

HUILE PAG 46
Art. n° 0892 764 252

Huile PAG 46 PREMIUM WÜRTH FRANCE

HUILE PAG 100
Art. n° 0892 764 255

Huile PAG 100 PREMIUM WÜRTH FRANCE

Guide pratique pour l’entretien de la climatisation avec les huiles PAG 46 et PAG 100

L’entretien régulier de la climatisation automobile est indispensable pour maintenir son efficacité et prolonger sa durée de vie. Les huiles PAG 46 et PAG 100 sont spécifiquement conçues pour optimiser la performance des systèmes de climatisation auto. Ce guide pratique vous fournira des étapes détaillées et des recommandations sur la fréquence d’entretien ainsi que les points de contrôle essentiels à surveiller.

Étapes détaillées pour l’utilisation des huiles PAG 46 et PAG 100 au cours d’un entretien

Vérification du niveau d’huile actuel : Avant de commencer l’entretien, il est nécessaire de vérifier le niveau d’huile actuel dans le système de climatisation. Cela vous aidera à déterminer la quantité d’huile PAG à ajouter ou à remplacer.

Purge du système : Il est recommandé de purger le système de climatisation afin d’éliminer toute contamination ou résidus avant d’ajouter de nouvelles huiles PAG. Cela garantit que les nouvelles huiles peuvent fonctionner efficacement sans être entravées par des impuretés.

Ajout ou remplacement de l’huile PAG : Selon les spécifications du fabricant du véhicule, ajoutez la quantité appropriée d’huile PAG 46 ou PAG 100. Assurez-vous d’utiliser l’huile spécifiée pour le modèle du véhicule.

Vérification et remplacement des filtres : Remplacez les filtres de climatisation qui peuvent parfois être obstrués ou usés pour assurer une circulation d’air optimale et une efficacité maximale du système.

Test du système : Après l’entretien, testez le système afin de vous assurer du bon fonctionnement de celui-ci. Vérifiez la température de l’air conditionné et écoutez tout bruit inhabituel qui pourrait indiquer un problème.

Fréquence recommandée d’entretien et points de contrôle essentiels

Fréquence d’entretien : Il est généralement recommandé de vérifier et d’entretenir le système de climatisation au moins une fois par an. Cela peut varier en fonction de l’utilisation du véhicule et des conditions environnementales.

Points de contrôle essentiels :
Compresseur : Assurez-vous que le compresseur fonctionne correctement sans fuites ou bruits suspects.
Condenseur : Inspectez le condenseur pour détecter toute obstruction ou dommage qui pourrait affecter l’efficacité du refroidissement.
Evaporateur : Vérifiez l’évaporateur pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites et qu’il est propre.
Tuyaux et connexion : Examinez tous les tuyaux et connexions pour vérifier l’apparition de signes de détérioration ou de fuites.

HUILE PAG 46
Art. n° 0892 764 252

Huile PAG 46 PREMIUM WÜRTH FRANCE

HUILE PAG 100
Art. n° 0892 764 255

Huile PAG 100 PREMIUM WÜRTH FRANCE

L’utilisation des huiles PAG 46 et PAG 100 est essentielle pour le maintien efficace des systèmes de climatisation automobile. Elles jouent un rôle clé dans la préservation de l’intégrité et de la performance du système. En suivant les recommandations d’entretien, les professionnels peuvent garantir un environnement intérieur agréable et sécurisé, tout en prolongeant la durée de vie du système. En utilisant ces huiles spécifiques, vous vous démarquez par votre expertise, offrant à vos clients un service supérieur qui réduit les risques de pannes et de réparations coûteuses, renforçant ainsi la satisfaction et la fidélité de votre clientèle.