Les centrales nucléaires sont des environnements hautement sensibles, où la sécurité et la fiabilité sont des priorités absolues. Parmi les mesures essentielles mises en place pour garantir le bon fonctionnement des installations, l’utilisation de Produits et Matériaux Utilisés en Centrale nucléaire (PMUC) est obligatoire. Dans cet article, nous explorerons ce qu’est un produit PMUC, le processus de certification pour obtenir ce label, ainsi que quelques exemples de produits certifiés PMUC proposés par Würth France.
Qu’est-ce qu’un produit PMUC ?
Un produit PMUC est un matériau ou un produit spécifiquement testé et approuvé pour une utilisation dans les installations nucléaires, particulièrement au sein du parc nucléaire français. Ces produits se distinguent par leur faible teneur en halogènes et en composés sulfureux, substances potentiellement corrosives pour les infrastructures nucléaires sensibles telles que :
- Les systèmes de refroidissement
- Les enceintes de confinement
- Les circuits primaires et secondaires
La norme PMUC représente une exigence spécifique au secteur nucléaire. Les produits certifiés PMUC doivent répondre à des critères de sécurité stricts en matière de toxicité, inflammabilité et d’absence de contamination chimique.
MOUSSE COUPE FEU KOMBI
Art.N° 0893303200
Est un des rares produits disponibles sur le marché avec la certification PMUC, garantissant une sécurité maximale pour une utilisation dans les environnements nucléaires. Elle répond à des critères stricts de non-toxicité, d’absence de contamination chimique et de faible teneur en halogènes et en composés sulfureux.

Pourquoi la certification PMUC est-elle nécessaire ?
Dans l’environnement hautement sensible d’une centrale nucléaire, même un dysfonctionnement mineur dû à une contamination ou à la corrosion peut avoir des conséquences graves. Voici pourquoi la certification PMUC est indispensable :
- Prévention des risques : Les produits non certifiés peuvent contenir des éléments chimiques capables de corroder des composants critiques de la centrale.
- Garantie de sécurité : La certification PMUC assure que les matériaux utilisés ne compromettent pas l’intégrité des systèmes ni la sécurité du personnel et de l’environnement.
- Conformité réglementaire : L’utilisation de produits PMUC est une exigence légale et réglementaire dans le secteur nucléaire.
Exigences garanties par la certification PMUC
- Faible teneur en halogènes et en composés soufrés
- Absence de risque de contamination pour les installations
- Sécurité chimique et mécanique optimale
Comment obtient-on la certification PMUC ?
Le processus de certification d’un produit PMUC est rigoureux et se déroule en plusieurs étapes, encadrées par EDF, l’un des principaux acteurs du secteur nucléaire en France.
- Analyse chimique : Les fabricants doivent fournir des preuves que leur produit est conforme aux normes PMUC. Cela passe par une analyse approfondie de la composition chimique du produit.
- Tests en laboratoire : Les matériaux sont soumis à une série de tests dans des laboratoires accrédités pour vérifier qu’ils respectent les niveaux de tolérance concernant les halogènes, soufre et autres éléments potentiellement corrosifs.
- Dossier de certification : Une fois les tests effectués, un dossier complet est soumis à EDF, détaillant les résultats des tests, les spécifications du produit, et son mode de fabrication. Si le dossier est approuvé, le produit est officiellement certifié PMUC.
- Contrôle continu : Les produits PMUC sont soumis à des contrôles réguliers pour s’assurer qu’ils continuent de respecter les normes exigées.
Bien que la certification PMUC soit obligatoire pour l’utilisation de produits dans les centrales nucléaires, EDF a développé des exigences supplémentaires pour certains composants critiques, notamment les systèmes d’ancrage. Ces exigences complémentaires visent à garantir un niveau de sécurité encore plus élevé pour des applications spécifiques.
Conformité au Référentiel Technique EDF
EDF a élaboré le Cahier des Règles Techniques – Ancrages des matériels au Génie Civil (CRT 91.C.075) pour encadrer l’utilisation des systèmes de fixation dans les centrales nucléaires. Ce référentiel, complémentaire à la certification PMUC, définit des critères spécifiques pour la sélection et l’utilisation des systèmes d’ancrage :
Types de chevilles :
- Type A : Chevilles à expansion par vissage
- A1 : Cheville à entretoise
CHEVILLE DE SÉCURITÉ W-HAZ-S/A4 INOX AVEC TËTE HEXAGONALE
Art.N° 593261.

-
- A2 : Goujon à expansion
- Type B : Chevilles à expansion par déformation contrôlée
- Type C : Chevilles à verrouillage de forme
- Type D : Chevilles à scellement chimique
SCELLEMENT CHIMIQUE POLYVALENT WIT-VM 250
Art.N° 090345020.

MORTIER CHIMIQUE PUR EPOXY WIT-PE 1000
Art.N° 5918605585

SCELLEMENT CHIMIQUE BÉTON MULTI WIT-UH 300
Art.N° 59185.

SCELLEMENT CHIMIQUE SPÉCIAL BÉTON WIT-VIZ
Art.N° 0905440004

- Vis à béton (catégorie distincte)
VIS À BÉTON À TÊTE FRAISÉE W-BS 2 / A4 TYPE CS
ART.N° 593123.

Niveaux de risque :
- Standard : Ancrages sans exigences EDF spécifiques
- Technico-Économique :
- Matériels non liés à la sûreté mais critiques économiquement
- Équipements dimensionnés au séisme ou liés aux risques industriels classiques
- Sûreté :
- Matériels liés aux fonctions de sûreté (EIPS)
- Équipements dont la défaillance pourrait impacter des éléments EIPS
Nos formations spécialisées pour intervenir sur les sites nucléaires
Depuis 2020, Würth renforce son engagement dans l’industrie nucléaire en associant ses produits certifiés à des formations spécialisées pour les entreprises intervenant sur les centrales nucléaires en France. Le Würth Training Center offre un programme complet de 5 formations conçues pour garantir la sécurité et la conformité des interventions sur les sites nucléaires.