Dotée d’une batterie innovante qui permet une gestion intelligente des cellules, de l’autonomie et des performances, L’ABS 18 basic est la machine incontournable, qui se glisse dans les moindres recoins, et qui permet, avec son poids plume, de travailler dans toutes les positions, en hauteur ou en continu sans la moindre fatigue.
M-CUBE® … vous l’avez demandé, nous l’avons fait !
Cette visseuse-perceuse sans fil (batterie 2 Ah) est très fine et ultra légère. Elle a été conçue pour les travaux de vissage et de perçage en intérieur ou en finition. De plus, elle possède un mandrin métallique allant de 1,5 à 13 mm, un couple de serrage (métal / bois) de 50 / 25 Nm, et ne pèse que 1.6 kg.
LES + PRODUITS
- Encombrement réduit et machine très légère, ce qui permet de travailler dans toutes les positions et dans les espaces réduits.
- Mandrin autoserrant métallique avec languette sur chacun des 3 mors en carbure, qui génère un maintien ferme et sans jeu de l’outil (porte-embout ou foret).
- Réglage du couple sur 16 positions avec débrayage, qui donne lieu à une finesse de réglage pour ne pas endommager le support, les têtes de vis et les embouts.
Découvrez le test détaillé réalisé par le site bricolage-facile.net.