Pourquoi mettre une goulotte ?
Les moulures et goulottes permettent d’acheminer et protéger les fils électriques, en toute sécurité. Elle est le plus souvent utilisée en rénovation pour la pose en saillie et éviter ainsi des travaux de rainurage et de rebouchage. Elle permet également d’accueillir des accessoires (prise de courant, interrupteur…) et de modifier des installations existantes
Pourquoi mettre une GTL (Gaine Technique de Logement) ?
La GTL permet de regrouper les arrivées des câbles électriques, le tableau électrique, le tableau de communication et le panneau de contrôle.
Elle est obligatoire dans tous les logements individuels et collectifs que ce soit pour le neuf, ou une rénovation totale. Elle doit être installée à l’intérieur du logement à proximité d’une entrée principale ou annexe, mais peut également être fixée dans un garage.
Choisir la gamme Würth
Notre sélection de produits correspond à l’essentiel des besoins de nos clients électriciens sur des applications en résidentiel et tertiaire. Ils sont certifiés NF et VDE, et se caractérisent par une très grande qualité des matériaux.
Notre gamme :
Mini moulure & moulure
Destinée pour la rénovation dans le domaine résidentiel et tertiaire.
Elle peut contenir 4 à 73 fils H07VU de section 1.5 mm² . La mini moulure autocollante permet un gain de temps lors de la pose. Discret, idéal pour le contournement des portes.
Goulottes
Destinée pour la rénovation dans le domaine résidentiel et tertiaire. Elle peut contenir 188 (40×60) à 320 (60/90) fils H07VU de section 1.5 mm². L’adaptateur M45 permet d’installer des appareillages tels-que des prises 2P+T, des interrupteurs M45 et des fiches RJ sur toute la longueur de la goulotte.
Gamme tertiaire
Destinée pour la rénovation dans le domaine tertiaire. Elle peut contenir 580 (65×100) à 702 (65/130) fils H07VU de section 1.5 mm² et accueillir de l’appareillages tel-que prise de courant, prise USB… Point fort : angles variables pour permettre de rattraper les défauts d’angles et ainsi obtenir un alignement parfait.
GTL
Les tableaux électriques se fixent directement sur la GTL.
La gaine GTL est équipée de 2 compartiments permettant de séparer les câbles du courant fort et courant faible.
Points forts :
- Les GTL sont universelles et acceptent l’ensemble des coffrets du marché.
- La gaine 2 x 1,30 m facilite le transport et permet une manutention plus aisée.