Würth propose une gamme de marqueurs à destination des professionnels : porte-mine, porte-craie et marqueurs de précision, indélébiles, permanents… Ces outils du quotidien répondent bien souvent à des usages particuliers. En effet, pour écrire sur le bois ou sur du carrelage, pour écrire dans un endroit difficile d’accès…etc vous ne pourrez sans doute pas utiliser le même type de marqueur.
C’est pourquoi, Würth a développé cette gamme de marqueurs professionnels disponibles à la vente sur eshop.wurth.fr :
PORTE-MINE – Art. N° 0967 911 214
Ce porte-mine dispose d’un étui résistant aux chocs avec un taille mine et un clip ceinture. Il est facile de le récupérer et de l’utiliser d’une seule main. Son embout long métallique et fin permet de travailler dans des endroits difficiles d’accès. Efficace sur le carrelage, les briques, le bois, le verre, le caoutchouc, la céramique, le béton, le métal, le plastique, etc. Des recharges colorées sont disponibles pour une utilisation multifonctionnelle. Diamètre de la mine : 2,8 mm. Inclu : 1 mine graphite.
PORTE-MINE METALLIQUE – Art. N° 0967 911 201
Equipé d’un taille crayon et d’un clip ceinture. Long et avec une pointe fine métallique, il permet d’avoir une utilisation dans les endroits difficiles d’accès.
Facile et rapide à utiliser grâce à son système de pression, le marqueur est rechargeable. Efficace sur le carrelage, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, la céramique, le béton, le métal, le plastique, etc. Des recharges colorées sont disponibles pour une utilisation multifonctionnelle.
Diamètre de la mine : 2,8 mm.
PORTE-CRAIE – Art. N° 0967 911 401
Facile et rapide à utiliser grâce à son système de pression, il est rechargeable. Efficace sur le carrelage, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, les pneus de voiture, la peinture automobile, la céramique, le béton, le métal, le plastique, etc.
Diamètre de la craie : 5,6 mm.
Ensemble de 19 pièces comprenant 2 marqueurs et 17 craies (6 x graphite, 6 x rouge et 5 x jaune).
MARQUEUR DE PRECISION – Art. N° 0967 909 901
Marqueur de précision à pointe extra longue et fine. Pour le marquage dans les endroits difficiles d’accès. Etanche, résistant à l’abrasion et au séchage rapide. Efficace sur le métal, la pierre, le verre, le bois et le plastique. Epaisseur du trait : env. 0,7-1 mm. Couleur : noir.
MARQUEUR DE PRECISION
Art. N° 0967 909 902 – Noir, 0967 909 903 – Rouge, 0967 909 904 – Bleu
Marqueur de précision avec étui résistant aux chocs. Son clip lui confère une attache directe à la ceinture, il est facile de le récupérer et de l’utiliser d’une seule main. Le corps du marqueur en une forme triangulaire le rend ergonomique. Pour le marquage permanent sur le bois, le métal, le verre, la céramique, le plastique, etc. Résistant à l’eau. Epaisseur du trait : env. 1,5 mm.
Couleurs : noir, rouge, bleu.
MARQUEUR BLANC PERMANENT – Art. N°0967 910 303
Marqueur permanent à la peinture, à pointe ronde. Résistance thermique jusqu’à 400°C pour les surfaces sombres et transparentes. Le marqueur résiste à l’abrasion, à la lumière, à l’eau après le séchage et à l’huile moteur. Le marquage est hautement couvrant, y compris pour les surfaces lisses et poreuses. Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la métallurgie, le forgeage, l’ingénierie mécanique, l’usinage du métal et la technologie de soudage.
Epaisseur du trait : env. 2-4 mm.
Couleurs : noir, rouge, blanc, jaune, bleu.
MARQUEUR INDUSTRIEL – Art. N° 0967 910 101
Ecriture facile et durable sur tous types de supports, avec fort pouvoir d’adhérence. Forte résistance aux intempéries et aux agressions chimiques. Indélébile après séchage, il pourra être effaçable uniquement à l’aide d’un grattoir, d’une lame de cutter ou d’un abrasif.
Efficace sur le métal, verre, béton, pierre, marbre, bois, carton, papier, caoutchouc et plastique.