Découvrez notre mousse polyuréthane expansive monocomposant PURLOGIC DUO, une solution polyvalente pour un calfeutrement efficace.
Dans le domaine de la construction, le calfeutrement permet d’assurer l’isolation thermique et acoustique des bâtiments. La mousse polyuréthane monocomposant est l’une des solutions. Dans cet article, nous mettons en avant notre mousse polyuréthane PURLOGIC DUO.
Présentation du produit
La mousse polyuréthane monocomposant PURLOGIC DUO est une mousse expansive polyvalente qui permet de répondre à plusieurs applications sur les chantiers. En effet, elle est utilisée pour la réalisation de joints dans de nombreux domaines (joints des systèmes de climatisations, installation des conduits électriques, joints autour des fenêtres et des châssis) mais aussi pour le calfeutrement (des trous dans les murs, cloisons, entre les panneaux muraux, plafonds ou encore le remplissage des cavités).
Les avantages de la mousse PURLOGIC DUO
- Facilité d’utilisation
- Mise en œuvre simple et rapide
- Equipée de la buse duo 2 en 1
- Très bonne adhérence
- Teinte gris béton
Isolation thermique et acoustique
L’une des caractéristiques les plus remarquables de la mousse polyuréthane réside dans son efficacité à la fois en matière d’isolation thermique et acoustique. Grâce à sa structure cellulaire fine et homogène, la mousse PURLOGIC DUO offre une barrière thermique efficace qui réduit la perte de chaleur et maintient une température ambiante confortable dans les espaces intérieurs. Elle agit également comme un excellent isolant acoustique, absorbant les vibrations sonores et réduisant la transmission du bruit entre les pièces.
Haut rendement volumétrique
Le haut rendement volumétrique (environ 47L et une masse de 20 kg/m3) est l’une des caractéristiques les plus notables de la mousse polyuréthane (PU). Cette propriété se réfère à la capacité de la mousse PU à se dilater considérablement lorsqu’elle est appliquée, remplissant efficacement les moindres fissures et cavités pour former une barrière isolante continue. Lorsqu’elle est projetée ou appliquée à l’aide d’un pistolet, la mousse PU s’étend rapidement pour remplir l’espace disponible, permettant une utilisation optimale du matériau et assurant une isolation uniforme et complète.
Comment appliquer la mousse expansive PURLOGIC DUO ?
Pour une application optimale veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, exempts d’huile, de graisse et de toute substance pouvant nuire à la bonne adhérence de la mousse. Agiter l’aérosol vigoureusement quelques instants avant utilisation (20 à 30 fois). Pour un meilleur rendement, humidifier les surfaces d’adhérence pour obtenir une mousse à structure cellulaire homogène et un durcissement plus rapide.
PURLOGIC DUO s’applique à l’aide d’un pistolet manuel d’application ou à l’aide de la buse plastique manuelle 089214105 disponible en option.
Art. N° 0891152.

Retirer le capuchon de protection et visser l’extrémité supérieure dans le filetage du pistolet. Fermement mais sans forcer.
Doser l’extrusion en appuyant légèrement sur la gâchette du pistolet et régler la quantité avec la molette de réglage. Remplir les cavités à 80 % afin de laisser de la place pour l’expansion de la mousse. Pour les cavités importantes (plus de 5cm de profondeur), il est préférable d’appliquer la mousse en plusieurs couches et d’humidifier entre chaque couche (attendre 30 minutes entre chaque couche).
Pour éliminer les résidus de mousse fraîche, utiliser le nettoyant pour mousse PU PURLOGIC.
La mousse durcie doit être éliminée mécaniquement.
La mousse polyuréthane PURLOGIC DUO représente une solution idéale pour les professionnels du bâtiment, garantissant un calfeutrement efficace et durable des espaces de construction.