Assurer des performances de freinage est indispensable pour la sécurité et la satisfaction de vos clients. Un entretien rigoureux des freins est indispensable. Le nettoyant pour freins permet non seulement de maintenir les composants de freinage en parfait état, mais aussi de garantir un freinage réactif et sûr à chaque intervention. Dans cet article, nous vous présentons le rôle du nettoyant frein ainsi que son utilisation.
Qu’est-ce qu’un nettoyant pour freins ?
Le nettoyant pour freins est un produit conçu spécifiquement pour l’entretien et le nettoyage des systèmes de freinage des véhicules. Son rôle principal est d’éliminer efficacement la poussière, les graisses, et autres dépôts accumulés sur les étriers, disques et plaquettes. Ce dernier assure non seulement la propreté des composants mais aussi un freinage optimal, favorisant la prolongation de la durée de vie du système de freinage.
Comment fonctionne un nettoyant pour freins ?
Le nettoyant pour freins se distingue par sa rapidité d’action, grâce à des solvants ultra-efficaces capables de dissoudre instantanément les impuretés telles que la poussière de plaquettes et les dépôts graisseux, sans nécessiter le démontage laborieux des composants du système de freinage. Pour les professionnels de l’automobile, il s’agit d’un atout incontournable : en plus de permettre un gain de temps considérable en atelier, il optimise la performance des freins après chaque intervention. En neutralisant les résidus responsables de bruits ou de vibrations indésirables, le nettoyant contribue à une réduction significative des retours clients, offrant ainsi des réparations à la fois rapides et fiables, gage de satisfaction et de sécurité.
Aujourd’hui, ce produit est devenu une solution polyvalente pour le nettoyage et le dégraissage de multiples pièces mécaniques, capable de dissoudre efficacement graisses, huiles et autres résidus tenaces bien au-delà du seul système de freinage.
Comment utiliser le nettoyant freins ?
Après avoir retiré les roues, appliquez le nettoyant freins sur les disques, plaquettes et étriers pour dissoudre les dépôts. Après avoir laissé agir le produit, essuyez les résidus avec un chiffon propre. Enfin, réinstallez les roues et effectuez un test de freinage pour vous assurer du bon fonctionnement avant de remettre le véhicule au client.
Quand et à quelle fréquence nettoyer ses freins ?
La fréquence de nettoyage des freins dépend de l’utilisation du véhicule et des conditions de conduite. En général, il est recommandé de nettoyer les freins lors de chaque entretien régulier ou remplacement de pièces comme les plaquettes et disques de frein. Voici quelques repères :
- En usage normal : Un nettoyage des freins tous les 20 000 à 30 000 kilomètres est conseillé.
- En conduite intensive ou dans des conditions difficiles (zones poussiéreuses, routes salées, montagnes) : Il est préférable de les nettoyer plus fréquemment, environ tous les 10 000 à 15 000 kilomètres.
- Lors de l’apparition de signes spécifiques : Si des bruits inhabituels, vibrations ou une diminution de la réactivité au freinage se font sentir, il est recommandé de procéder à un nettoyage immédiatement.
Un entretien préventif régulier assure une meilleure longévité des composants de freinage et des performances optimales.

Optez pour une alternative durable avec la fontaine de dégraissage BIOMATIC 2.0. Conçue pour répondre aux exigences RSE, cette solution écologique permet un nettoyage puissant et constant de vos pièces mécaniques directement en atelier, réduisant ainsi l’usage de nettoyants en grandes quantités et contribuant à une gestion plus responsable des ressources.
Des formats de nettoyant pour freins adaptés aux besoins des professionnels
Que vous ayez besoin d’une petite quantité pour des interventions ponctuelles ou d’un volume plus important pour un usage régulier en atelier, vous trouverez la solution adaptée à vos besoins. Ces options vous permettent de choisir le conditionnement idéal pour optimiser vos stocks, tout en garantissant une efficacité maximale lors de chaque utilisation.
SPRAY NETTOYANT FREINS 500 ML
Art.N° 08901087

BIDON NETTOYANT FREINS 5 L
Art.N° 0890108715

NETTOYANT FREINS REFILLO 20 LITRES
Art.N° 0890108720

NETTOYANT FREINS 60 LITRES
Art.N° 0890108760

Refillomat : des recharges aérosols adaptées pour les professionnels
Le service Refillomat de Würth propose une solution innovante et respectueuse de l’environnement pour répondre aux besoins des professionnels tout en s’inscrivant dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Avec ce système de recharge, les aérosols de nettoyants freins, lubrifiants et autres produits peuvent être réutilisés directement dans vos ateliers, limitant ainsi le gaspillage des matériaux. En favorisant la réutilisation des contenants, Refillomat contribue à réduire les déchets plastiques et métalliques, à optimiser les ressources, et à diminuer l’empreinte carbone liée aux emballages à usage unique.