Voici une nouvelle opportunité pour nos amis garagistes de développer leur chiffre d’affaires en proposant des prestations complémentaires. Il s’agit de la mallette de lustrage carrosserie (Art. N°5964 893 151).
L’objectif de cette mallette consiste à proposer à l’automobiliste qui vient faire sa révision, une remise en beauté de la carrosserie de son véhicule par lustrage et protection de la peinture.
La particularité de cette mallette est de proposer plusieurs niveaux de finition en fonction du budget de l’automobiliste :
Niveau 1 : Polissage et protection de la peinture avec un seul produit.
Niveau 2 : Décontamination de la peinture avec une clay suivi d’un polissage puis d’une cire de protection longue durée de la peinture.
Niveau 3 : Polissage à l’aide d’une pâte à polir afin de faire ressortir la brillance en profondeur suivi d’un polissage de finition et élimination des hologrammes, puis utilisation d’une cire de protection longue durée.
La durée d’intervention varie de 30 minutes à 1 heure en moyenne en fonction du niveau de finition et de la taille du véhicule, libre à chacun de définir le prix de la prestation en fonction de ces critères.
L’ensemble des produits nécessaires à ces prestations (à l’exception d’une lustreuse) est contenu dans cette mallette bien pratique, que ce soit les polish, mousses de polissage, clay, cire ou chiffons microfibres. Il sont bien sûr également tous disponibles au détail.