La gamme M-CUBE® s’agrandit à nouveau avec la nouvelle clé à chocs à batterie LI-ION 18V. Elle est dotée d’une batterie robuste et innovante, avec une autonomie sans faille. Cette clé à chocs est particulièrement adaptée pour serrer avec énergie et force tous les assemblages bois ou métal !
Clé à chocs à batterie 18V M-CUBE®
Cette machine est compacte et puissante avec des niveaux de puissance réglables et un couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes, développée par Würth conformément aux exigences des professionnels.
Attention : Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques. Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d’un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs.
Les caractéristiques techniques du produit
- Porte outil carré 1/2″ : convient pour toutes les douilles à chocs 1/2″ et permet une force de serrage et desserrage élevée.
- 3 ampoules LED : lumière blanche fixe avec un éclairage direct et large sur la zone d’application.
- Moteur sans charbons (brushless) à commutation électronique (EC): étanche aux poussières, avec une puissance constante, et peu d’entretien.
- Protection électronique du moteur : coupe la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, et garantit une durée de vie plus élevée.
- Inverseur et blocage de rotation : vissage et dévissage en un clic ; protection contre la mise en marche involontaire.
- Poignée avec revêtement antidérapant « soft-grip » : maintien ergonomique et sans fatigue.
- Crochet attache-ceinture réversible : machine accessible très rapidement lors d’un travail multitâche ou en hauteur.
- Batterie lithium-ion 5,0 Ah : protection électronique des cellules, pas de surcharge ou de surchauffe lors d’un travail intensif, et pas de décharge totale ; visibilité rapide du niveau de charge (sur 4 leds) ; fixation sur rail.
- Sélecteur 4 vitesses (3 progressives + 1 automatique) : permet de doser le serrage en fonction du type de matériau et d’assemblage ; le mode automatique assure un arrêt instantané de la machine dès que le couple de serrage est atteint, évite les dommages sur le support et sécurise l’utilisateur.
- Variateur de vitesse intégré à l’interrupteur : possibilité de démarrer progressivement et sans à-coups, dosage précis du serrage.
Inspiré par vous, développé par Würth
M-CUBE® est une plate-forme de batteries Lithium-Ion puissantes et résistantes, fabriquées exclusivement par le groupe Würth ! Les besoins des clients sont au cœur des préoccupations, c’est donc conjointement que cette nouvelle gamme de machines propre à Würth a été conçue. Toutes les machines ont été inspirées par des besoins, des souhaits et des idées des clients avant d’être conçues et fabriquées dans les usines du Groupe Würth. La batterie est la pièce maîtresse de cette nouvelle génération de machines innovantes. Le concept M-CUBE® permettra, à terme, d’utiliser la même batterie pour l’ensemble des machines de la gamme. Les caractéristiques exceptionnelles de ces nouvelles batteries comprennent une capacité élevée permettant une longue durée d’utilisation, une gestion intelligente de la batterie pour une surveillance électronique unicellulaire et un rendement maximal. De plus, tous les produits M-CUBE® sont équipés d’une structure robuste à double soudure et d’une protection en caoutchouc de haute qualité.

