Würth France lance une nouvelle servante dédiée au ponçage sur véhicule.
Le travail de carrossier exige une précision et une expertise qui relèvent véritablement de l’art. Il est essentiel de s’équiper d’outils à la hauteur de ces exigences. Würth France, lance une nouvelle servante dédiée au ponçage des véhicules. Conçue en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux, le groupe Würth fabrique dans ses usines ce nouveau produit. A travers cet article, découvrez cette nouvelle servante.
Une nouvelle servante pensée pour les carrossiers
Conception basée sur les besoins des clients
Ce nouveau produit est le fruit d’une conception basée sur les besoins des professionnels de la carrosserie. En effet, le groupe Würth a sondé de nombreux clients à travers l’Europe pour identifier précisément les attentes et les exigences des carrossiers.
Robustesse et Durabilité
Fabriquée en tôle d’acier de haute qualité dans les usines européennes du groupe Würth, cette servante est conçue pour durer et résister à un usage intensif en atelier. Elle représente un investissement sûr et durable.
Organisation et Fonctionnalité optimale
Cette servante offre une organisation optimale du poste de travail. Les nombreux accessoires inclus permettent un rangement méthodique et un accès rapide aux outils et consommables.


Un support de ponceuse

Un porte-bidons de polish permettant de stocker jusqu’à 6 bidons de 1 kg.

Le support de flexible pour un rangement sûr et ordonnée des flexibles et d’une manipulation en douceur de la servante d’atelier sans que les flexibles au sol ne gênent le passage.

Un support de papier abrasif pour ranger soigneusement des paquets entiers de consommables et y accéder facilement.

Un panneau perforé pour une organisation efficace du poste de travail.

Une poubelle pour une élimination facile des déchets directement sur le poste de travail.
La servante est dotée de trois tiroirs spacieux, adaptés aux alvéoles d’outils Würth, et d’un compartiment de rangement pouvant accueillir une mallette Würth Sysko.
Facilité de déplacement
Munie d’une pognée latérale, cette servante est facile à déplacer d’un endroit à un autre dans l’atelier. Elle offre une flexibilité indispensable pour s’adapter aux besoins des carrossiers professionnels.
Un système de verrouillage sécurisé
La servante de ponçage Würth est équipée d’un système de verrouillage à deux niveaux. Un verrouillage centralisé avec serrure à barillet sécurise l’ensemble de la servante, tandis que chaque tiroir dispose d’un dispositif de blocage empêchant les ouvertures accidentelles lors des déplacements.
Ergonomie et Design
La nouvelle servante allie ergonomie et design élégant. Avec des dimensions de 1187,5 x 480 x 1557 mm, elle offre une grande capacité de stockage tout en restant compacte. Son design en gris anthracite et noir apporte une touche sobre et moderne à l’atelier.