MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 28 V H28-MAS ET SYSTÈME D’ASPIRATION

Würth France propose un nouveau marteau perforateur à batterie doté de la technologie Li-Ion 3,0 Ah. Sans fil, puissant et polyvalent, il peut être employé pour des perçages et burinages dans le béton, la maçonnerie…

Ce nouveau marteau perforateur a une durée de vie très importante grâce à son moteur sans charbons pour une puissance constante, peu de maintenance et moins de bruit, sans oublier ses grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur.

Un système d’amortisseur a également été intégré dans la poignée principale réduisant ainsi considérablement les vibrations et préservant les utilisateurs des troubles musculo-squelettiques auxquels ils sont souvent confrontés à cause de l’utilisation quasi quotidienne de ce type de machine. Compacte et équilibrée, cette machine est munie d’une poignée ergonomique et d’un revêtement antidérapant « soft grip » pour une excellente prise en main.

Un système d’amortisseur a également été intégré dans la poignée principale réduisant ainsi considérablement les vibrations et préservant les utilisateurs des troubles musculo-squelettiques auxquels ils sont souvent confrontés à cause de l’utilisation quasi quotidienne de ce type de machine. Compacte et équilibrée, cette machine est munie d’une poignée ergonomique et d’un revêtement antidérapant « soft grip » pour une excellente prise en main.

La technologie Lithium-Ion offre non seulement une puissance constante, sans perte en fin de charge mais aussi une autonomie importante pour le travail en série par exemple. Ce nouveau marteau perforateur est livré avec un mandrin auto-serrant interchangeable pour un perçage également dans le métal ou le bois.

Il est également possible d’y ajouter un système d’aspiration puissant avec récupérateur de poussières. Grâce à son moteur intégré et alimenté directement par la batterie de la machine, le démarrage et l’arrêt sont automatiques. Cet aspirateur assure une aspiration optimale des poussières et évite les salissures au sol.
Le guide en aluminium gradué, avec butée de profondeur réglable et ressort de retour permet une avance du perçage précis et sans blocage. Ce système d’aspiration offre un environnement sain et préserve la santé de l’utilisateur en lui évitant d’inhaler des poussières nocives.

Caractéristiques techniques marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS :

  • Ø perçage béton = 28 mm
  • Vitesse de rotation = 1350 tours/min.
  • Frappe = 4,7 J (EPTA 05/2009)
  • Poids = 4,7 kg (EPTA 01/2003)

 Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS : Art. N° 5700 801 3
Adaptateur aspiration pour marteaux perforateurs à batterie Li-Ion 28 V H 28-MA/MAS : Art. N° 5700 800 100

VISSEUSE À BATTERIE LI-ION BS 12-A MULTI” – Art. N° 5700 121 2   

La nouvelle visseuse BS 12-A Multi » est dotée d’un porte-embout magnétique universel 1/4″ intégré et de 4 porte-outils interchangeables :

  • 1 mandrin auto-lock 10 mm ,
  • 1 porte-embout droit 1/4″ avec verrouillage,
  • 1 porte-embout déporté 1/4″ avec verrouillage et orientable sur 16 positions à 360°
  • 1 renvoi d’angle 90° orientable sur 16 positions à 360° (acceptant le mandrin ou les 2 types de porte-embouts).

Elle dispose d’un sélecteur 2 vitesses et d’un réglage du couple sur 20 positions (+ 1 position perçage).

La visseuse à batterie Li-Ion BS 12-A Multi” est livrée dans un coffret ORSY 8.4.2 avec 2 batteries, 1 chargeur et les 4 porte-outils.

Caractéristiques techniques :

  • Capacité batterie = 12 V / 2 Ah.
  • Couple de vissage (métal/bois) = 30 / 15 Nm.
  • Poids (avec batterie, sans porte-outil) = 800 g.

Elle est également compatible avec notre concept Pick Your Power.