Cette norme s’applique aux gants de protection contre les risques mécaniques (environ 80 % du marché en valeur) incluant : l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation. La révision de la norme était nécessaire car le test de résistance à la coupure (COUPTEST) ne permettait pas de qualifier correctement la performance des gants à haute résistance.
La protection contre les risques mécaniques est exprimée par le pictogramme ci-dessous :

Suivi de plusieurs niveaux de performance, chacun représentant un résultat de test relatif à un risque spécifique.
Les changements de cette norme
- Test de résistance à l’abrasion
Le test à l’abrasion est réalisé avec un nouveau papier abrasif de qualité plus fiable que le papier précédemment utilisé.

Important : Le papier Klingspor PL31B Grit 180 étant plus abrasif que le précédent, certains gants pourraient avoir un niveau de performance inférieur sans que cela ne signifie une baisse de qualité du gant.
- Test de résistance à la coupure
Un nouvel essai est prévu dans le cas où l’essai habituel (COUPTEST) n’est pas adapté. Ce cas concerne les gants de haute résistance à la coupure qui usent la lame lors de l’essai, donnant de faux résultats.
Avant
Méthode dite du COUPTEST : elle permet de calculer le nombre de cycles nécessaires (va et vient) pour couper l’échantillon avec une faible pression de 5N (environ 500g).

Aujourd’hui
La méthode du COUPTEST est fiabilisée et possède un meilleur contrôle de la lame.
- Si le matériau du gant use la lame (gants à haute résistance à la coupure) le nouveau test de référence devient le test EN ISO13997.
- Si le matériau du gant n’use pas la lame, le COUPTEST demeure le test de référence mais le niveau de performance selon le test EN ISO 13997 peut être indiqué de façon optionnelle.

NOUVEAU : Test de protection contre les chocs
Test selon la norme EN 13594 (norme pour les gants motocyclistes). Ce nouveau test permet de revendiquer une protection contre les chocs. Les gants testés selon cette norme doivent permettre de limiter l’impact sur la main.
Ce test est optionnel. Si le test est effectué et passe l’exigence, la lettre P est apposée en dernière position de la série des niveaux de performance.
La notice d’information doit alors mentionnée :
- Les parties du gant concernées par cette protection.
- Un avertissement sur le fait que cette protection ne s’applique pas aux doigts.
Si le test n’est pas revendiqué, ou si l’exigence à la norme n’est pas atteinte, il n’y aura pas la lettre P associée au pictogramme de la norme EN 388.
Pictogramme
AVANT AUJOURD’HUI
X : Signifie essai non réalisé ou non applicable
0 : Inférieur au niveau 1 requis
.
Niveau de performance requis
Nouvelle Méthode d’essai :
| TEST EN 388 | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 5 | |
| Résistance à l’abrasion | Nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour traverser l’échantillon. |
100 | 500 | 2000 | 8000 | – |
| Résistance à la coupure COUPTEST | Nombre de cycles nécessaires à la lame circulaire pour couper l’échantillon. |
1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| Résistance à la déchirure | Force nécessaire (en Newton) pour déchirer l’échantillon. |
10 | 25 | 50 | 75 | – |
| Résistance à la perforation | Force nécessaire (en Newton) à un poinçon normalisé pour traverser le gant. |
20 | 60 | 100 | 150 | – |
Nouveau :
| NORME | NIVEAU A | NIVEAU B | NIVEAU C | NIVEAU D | NIVEAU E | NIVEAU F | |
|
EN ISO 13997 Résistance à la coupure |
Force nécessaire (en Newton) à une lame de rasoir pour traverser l’échantillon sur une course de 20 mm. |
2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
Nouveau :
| NORME | Pas de lettre | P | |
| EN ISO 3594
Résistance à l’impact |
Maintien de l’intégrité du gant suite à la chute d’un poids de 2,5 kg avec une énergie de 5 joules |
Ne passe pas | Passe |
Exemples de marquages possibles
4 5 4 3 X
Si le test à la coupure ENISO13997 n’est pas nécessaire, il faut mettre un X en 5ème position
4 5 4 3 F ou 4 X 4 3 F
Le test à la coupure EN ISO 13997 est obligatoire (car le matériau du gant émousse la lame) OU le fabricant décide de le réaliser de sa propre initiative.
Le niveau à la coupure selon EN388 devient informatif et peut être remplacé par un X au libre choix du fabricant.
4 5 4 3 X P ou 4 5 4 3 F P ou 4 X 4 3 F P
Test facultatif. Si le gant satisfait aux exigences du test à l’impact, la lettre P peut être ajoutée en fin marquage.
Quand et comment sera appliquée la révision de la norme ?
Nouveaux produits :
Depuis sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne, la norme EN 388 révisée sert de référence pour la certification de tout nouveau produit.
Produits existants :
Il n’est pas nécessaire de les faire re-certifier mais l’arrivée d’un nouveau règlement sur l’ensemble des EPI (gants, chaussures, protection auditive, respiratoire…) oblige de toute façon à une nouvelle certification comme suit :
- Les EPI fabriqués avant 21 avril 2019 et mis à disposition en première entrée sur le marché européen avant le 21 avril 2019, pourront continuer à être mis à disposition sur le marché après cette date et jusqu’au 21 avril 2023.
- Les EPI fabriqués avant le 21 avril 2019 et mis à disposition en première entrée sur le marché après le 21 avril 2019 devront être conformes au nouveau règlement.




