Qui sommes-nous ?
Nos clients professionnels ont chaque jour besoin de se déplacer sur leurs chantiers, pour cela ils sont équipés de véhicules utilitaires.
La solution ORSYmobil, développée par le groupe Würth, est étudiée pour répondre à tous les besoins de stockage et transport de matériel en ce qui concerne les véhicules utilitaires. Nous proposons des aménagements mais aussi des accessoires pour améliorer le quotidien des utilisateurs du véhicule et ceci pour tous les métiers et domaines d’activité.
Un aménagement ORSYmobil dans un véhicule c’est plus de sécurité pour l’utilisateur, nos produits sont régulièrement crashs testés et répondent aux normes UNECE 17 ET 44 ainsi qu’au protocole d’essai INRS NS 286. Ces crashs tests nous permettent d’évaluer la résistance des aménagements de véhicules utilitaires en cas de chocs.
Quels sont les risques liés aux transports en véhicule utilitaire ?
En effet, les dangers de la route sont élevés et nous y sommes soumis quotidiennement, il est plus qu’essentiel pour les entreprises de protéger les utilisateurs de véhicules utilitaires lors de leurs déplacements professionnels.
En cas d’accident ou de choc sur la route, le matériel et les éléments se trouvant à l’arrière du véhicule sont projetés vers l’avant du véhicule. Ces éléments se transforment en projectiles et risquent de blesser le conducteur et les passagers se trouvant dans la cabine.
En plus du risque de blessure, le matériel qui n’est pas arrimé a beaucoup plus de risques d’être abîmé et d’entrainer une perte financière en cas de casse. Non seulement les utilisateurs sont amenés à réaliser des trajets supplémentaires pour chercher du matériel de remplacement mais les chantiers peuvent aussi être repoussés en cas de rupture de stock.
Que proposons-nous en matière d’arrimage ?
Un matériel bien arrimé c’est aussi plus de stabilité lors de la conduite du véhicule, cela limite les risques de mise en danger des autres utilisateurs de la route.
Grâce à nos accessoires d’arrimage, nous sommes en capacité de prévenir ces risques et de sécuriser le matériel lors du transport.
Nous proposons différents éléments telles que des sangles, des filets d’arrimage, des barres de maintien sur rails, des tapis antidérapants et des pinces de sanglage. Pour tout le petit matériel nous proposons des meubles avec tiroirs, des boîtes et support pour mallettes.
Tendeur de chaîne
Pratique et facile à utiliser, la sangle élastique permet de maintenir tous types de matériel dans les véhicules utilitaires.
Système d’attache hyper rapide et fiable. Maintien des caisses à outils, la servante d’atelier, les marchandises à livrer (meubles, portes, fenêtres bois et P.V.C.), Etc.
Très pratique pour maintenir dans un véhicule une ou plusieurs échelles, etc.
Tendeur de chaîne
Art. N° 096380 558
Kit de barres de maintien pour profilé Airlines
- Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
- Insertion et retrait rapides de la barre de maintien avec goupille à ressort
- Valeur de référence : BC (force de blocage) = 300 daN
Kit de barres de maintien
Art. N° 5988593417
Filet d’arrimage de charges
- Fixé au plancher du véhicule à l’aide de quatre crochets plats
- Le filet est composé de sangles cousues ensemble
- Le filet peut être tendu en utilisant le cliquet intégré à la sangle circonférentielle
- Charge de retenue 1000 daN
Filet d’arrimage de charges
Art. N° 096380 315
Support de montage
- À monter sur les parois du véhicule ou sur les équipements embarqués
- Avec courroie de tension en caoutchouc pour fixer les outils de travail fermement et à portée de main
- En acier galvanisé
- Kit de fixation inclus
Support de montage
Art. N° 096380 890
Retrouvez plus d’informations à propos de nos accessoires d’arrimage sur notre page eshop et pour un conseil spécialisé, remplissez un formulaire de contact pour prendre rendez-vous avec un de nos spécialistes ORSYmobil.