La maniabilité des outils dans le bâtiment est primordiale pour un professionnel. Leur efficacité passe par la rapidité et la fluidité requise pour une qualité de réalisation optimale. Ce nouveau pistolet à mastics fait partie de la gamme M-CUBE® et ne déroge pas à la règle : il a été inspiré par les clients et développé par Würth ! Le résultat : une utilisation simplifiée qui permet de coller, jointer et étancher avec une seule et même machine.

Würth France a développé le pistolet mastics à batterie Li-Ion 12 V AKP 12 compact pour simplifier et fluidifier au maximum l’expérience utilisateur. Grâce à sa batterie au Lithium-Ion 3 Ah et son moteur 4 pôles pour ne citer qu’eux, ce pistolet est un concentré de technologies permettant une puissance et une autonomie suffisante pour assurer une mise en œuvre optimale avec tous les types de silicone et de colle.

Son support orientable à 360° permet une avancée uniforme en tournant uniquement le corps de la machine selon la position de travail, de changer facilement le tube et de visualiser rapidement le type de mastic.