Le ponçage est une étape cruciale dans le travail du peintre et du plaquiste. Pour un fini parfait la préparation des surfaces est indispensable ! Cela vaut autant pour la rénovation que pour la construction neuve.
Sur le marché on peut trouver des abrasifs de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il est alors parfois difficile de savoir quels sont les produits réellement adaptés aux travaux du plaquiste et du peintre.
Grâce à ce guide de choix soyez sûr de trouver les produits dont vous avez besoin pour obtenir un résultat plus que parfait !
Ponçage manuel ou ponçage à la machine : que choisir ?
Le ponçage se fait à la main mais aussi à l’aide de machines. Pour un résultat parfait il peut souvent être utile d’allier les deux.
Pour les grandes surfaces optez pour une ponceuse orbitale excentrique !
+
+
+
La ponceuse orbitale excentrique possède une mallette pour régler le nombre de rotations et d’oscillations. Grâce au mouvement simultané de rotation et d’oscillation le taux d’enlèvement est élevé ce qui permet de poncer des grandes surfaces très rapidement et avec moins d’effort de la part de l’utilisateur.
Vous avez la possibilité de brancher un aspirateur industriel sur la ponceuse ce qui vous permettra d’aspirer directement la poussière.
Et n’oubliez surtout pas le plateau auto agrippant à perforation multiple, pour un travail efficace et sans poussière. Pour les grains utilisés par les plaquistes et les peintres, optez pour un plateau auto agrippant dur adapté à des abrasifs gros grains jusqu’à 240.
Une fois le plateau auto agrippant fixé sur la ponceuse, il vous restera plus qu’à choisir un des disques d’abrasifs suivants et vous pourrez alors vous lancer dans le ponçage !

Performant : 15 trous, oxyde d’aluminium, support polyester, très hautes performances.
Résistant : Grace à un support film plastique le disque ne se déchire pas dans les zones où se trouvent des arêtes ou des angles vifs La durée de vie du disque est ainsi prolongée.
L’abrasif ZEBRA RED PERFECT est souvent utilisée dans un premier temps car il permet de retirer rapidement la matière.

Polyvalent : Un disque micro perforé qui s’adapte à tous les plateaux de ponçage auto-agrippants et à toutes les machines.
Efficace : Offre une performance de ponçage jusqu’à quatre fois plus élevée qu’avec des produits abrasifs perforés traditionnels. C’est le mariage d’un support mousse et de l’oxyde d’aluminium qui rend l’abrasif USEIT aussi performant.
Anti-poussière : aspiration de la poussière de ponçage sur toute la surface de l’abrasif.

Efficace : taux d’abrasion élevé.
Longévité : durée de vie considérablement plus longue par rapport aux disques abrasifs perforés traditionnels. Aucun encrassement.
Anti-poussière : support grillagé en mailles souples qui permet une aspiration maximale de la poussière sur toute la surface.
Toujours à la hauteur – la ponceuse girafe ergonomique

Cette ponceuse est votre meilleur allié pour le ponçage des plafonds et des murs en hauteur. Il s’agit d’une machine légère et maniable pour une utilisation ergonomique et sans fatigue qui permet de poncer plus facilement les surfaces jusqu’au bord.
- Ponçage précis grâce à une tête de ponçage stable.
- Ponçage fluide grâce au carter de la tête de ponçage monté sur ressort.
- Extraction efficace de la poussière.
- Poids : seulement 3,9 kg
Pour poncer les coins et les petites zones – le couteau Multi-usage
Un outil qui vous permet d’atteindre plus facilement les zones difficiles d’accès. Le couteau multi-usage est compacte et ergonomique avec un poids de seulement 1 kg. Le contrôle de vitesse est réglable et les vibrations sont réduites ce qui contribue à la prévention des TMS.
La machine n’a pas de fil mais une batterie légère avec quasiment aucune auto-décharge. Sélectionnez la capacité de la batterie en toute facilité grâce au concept PICK YOUR POWER.
De plus le couteau multi-usage ne vous servira pas uniquement en termes de ponçage, vous pouvez également l’utiliser pour vos travaux de découpe et de sciage.


Patin de ponçage triangulaire : Pour attaquer les coins et d’autres endroits difficilement accessible ; munissez-vous donc de votre couteau multi-usage et fixez un patin de ponçage triangulaire dessus. Le patin STARLOCK de Würth est adapté à un grand nombre de machines et permet un transfert de puissance particulièrement élevé et améliore l’enlèvement de matériau.

Triangle de papier abrasif : Ajoutez ensuite le papier abrasif triangulaire et vous verrez que les finitions seront un jeu d’enfant.
Le ponçage manuel – une méthode qui a fait ses preuves
Contrairement à ce que l’on pourrait croire en voyant toutes les machines dernier cri, le ponçage manuel est loin d’être dépassé et reste un élément important dans le travail des plaquistes et des peintres. Pour les finitions et les petites zones, en particulier lorsqu’il s’agit de zones fragiles, il peut être préférable de poncer à la main afin d’éviter d’abîmer la surface.
En termes de ponçage manuel plusieurs options se présentent à vous :
La cale à poncer ergonomique de Würth tient parfaitement dans la main et permet un ponçage précis. L’abrasif est particulièrement doux pour les joints. En bronchant un aspirateur vous éviterez toute poussière.

Le rouleau de papier abrasif jaune pour un ponçage fin, uniforme et sans rayures. L’abrasif a une longue durée de vie et il n’y a aucune cassure du grain.

Sécurité, protection, santé !
Puisque le ponçage représente une grande partie du travail des plaquistes et des peintres, ces derniers sont souvent trop exposés aux poussières qui peuvent causer des graves problèmes de santé.
Würth accorde une priorité absolue au respect de la santé de ses clients. C’est pourquoi notre programme de ponçage comprend des produits et des systèmes qui vous permettront de respirer en sécurité. Nos abrasifs disposent tous d’un système de perforations multiples extrêmement efficace. En combinaison avec le plateau de ponçage à perforations multiples et un aspirateur industriel certifié, ce système garantit une aspiration optimale et sans risques de la poussière – directement à l’emplacement de ponçage où elle est produite.
Se protéger ? Oui, mais comment ?
C’est mieux pour vos yeux ! Vos poumons vous remercieront !