Le produit parfait pour toutes découpes de matériaux
DISQUE DIAMANT W-XTRÊME
Art. N° 0668702..
Ce disque versatile multi applications est doté d’une bonne durée de vie avec une hauteur de segments de 10mm pour 125/230 et 12mm pour 300/350.
- Disque diamant à segments soudés au laser
- Segments composés de liant nouvelle génération
- Pas besoin de changer de disque
- Bonne vitesse de coupe dans de nombreux matériaux
- Très bonne évacuation des particules de coupe
- Dissipation efficace de la chaleur
Domaine d’application
Recommandé pour la découpe de nombreux matériaux de construction : des matériaux les plus tendres et abrasifs (béton frais, asphalte,…) aux plus durs (granit, béton armée, …) en passant par les métaux jusqu’à 5 mm d’épaisseur (acier, fonte ductile).
L’avis de l’expert
« Disque haut de gamme, multi matériaux.
Grâce à ses excellents diamants sélectionnés pour leur ténacité, et sa hauteur de segments, il offre une excellente durée de vie. »
Clémence METZ – Chef de produits
Les produits complémentaires
Les machines compatibles avec les différents diamètres de disques W-Xtrême :
Disque à diamètre 125 – Art. N° 0668 702 125
MEULEUSE D’ANGLE 125 MM À BATTERIE LI-ION 18 V AWS 18-125-P COMPACT M-CUBE
Art. N° 5701446.
Enfin, toutes les meuleuses électriques Ø 125 mm !
Disque à diamètre 230 – Art. N° 0668 702 230
Disque à diamètre 300 – Art. N° 0668 702 302
DÉCOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM WDT 81-300
Art. N° 0701961
Disque à diamètre 350 – Art. N° 0668 702 352
DÉCOUPEUSE THERMIQUE Ø 350 MM WDT 81-350
Art. N° 0701961350