Illuminez votre chantier avec expertise ! Découvrez les solutions d’éclairage essentielles pour les professionnels et apprenez comment choisir la source de lumière idéale pour votre chantier en intérieur comme en extérieur.
Lorsqu’il s’agit de mener à bien un projet de construction, de rénovation ou de toute autre tâche professionnelle nécessitant une bonne visibilité, l’éclairage de chantier est bien plus qu’une simple question d’esthétique. C’est un élément essentiel pour garantir la sécurité, l’efficacité et la qualité du travail accompli (30% des accidents de chute de hauteur ou d’accidents de plain-pied sur un chantier sont dus à une mauvaise luminosité).
Que vous soyez un artisan, un ouvrier du bâtiment, un ingénieur ou tout autre professionnel du chantier, une bonne source de lumière est votre alliée incontournable.
Vous recherchez un éclairage de chantier performant ?
A travers cet article, nous vous guidons à choisir la solution d’éclairage qui optimisera votre productivité et garantira votre sécurité. Ainsi que de nombreux conseils pour faire le choix le plus judicieux pour vos projets professionnels.
Qu’est-ce qu’un projecteur de chantier ?
Un projecteur de chantier permet d’éclairer de manière intensive et étendue les chantiers de construction, de rénovation, les zones de travail extérieures et d’autres environnement de travails professionnels. Ils peuvent également être utilisés pour éclairer les événements extérieurs, tels que les concerts et les festivals…
Il se caractérise par sa grande puissance lumineuse, sa robustesse et sa capacité à fournir une source de lumière uniforme sur des vastes surfaces.
Nos projecteurs de chantier équipés de LED possèdent une efficacité énergétique accrue et une longue durée de vie, offrant ainsi une solution d’éclairage adaptée aux besoins des professionnels travaillant dans des conditions de faible luminosité.
Quelles sont les caractéristiques techniques d’un projecteur de chantier ?
Les caractéristiques techniques d’un projecteur de chantier varient en fonction du modèle et de l’application spécifique de ce dernier. Il existe cependant plusieurs critères à prendre en compte dans le choix du projecteur de travail.
La puissance, le degré de protection et sa résistance nécessaire en fonction des différentes contraintes techniques et météorologiques sont à prendre en compte selon votre projet. Pour vous aider, détaillons point par point l’ensemble de ces critères :
La puissance

Le lumen
Le lumen est couramment utilisé pour indiquer la puissance lumineuse du projecteur. Il s’agit d’une unité de mesure du flux lumineux. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la source lumineuse émet de la lumière. Cette donnée permet de comparer la luminosité entre les différentes sources de lumières.
Le lux
Le lux est une unité de mesure indiquant la quantité de lumière visible reçue par une surface donnée.
Watts
La puissance de la lampe est l’un des critères à prendre en compte. Il s’agit de la quantité d’électricité que le projecteur de chantier consomme.
La température de la lumière
Le Kelvin permet de mesurer la couleur de la lumière. Son point le plus chaud se situe à 2 000K et le plus froid à 10 000K. Toutes nos lampes de chantier sont en 5000K, couleur mesurée et idéale.

L’indice de protection : IP
L’indice de protection IP est un code à deux chiffres qui évalue le degré de protection d’un appareil contre les intrusions solides (premier chiffre) et liquides (deuxième chiffre). Plus le chiffre est élevé, plus le degré de protection est élevé.
Par exemple, pour un appareil IP65 : le « 6 » signifie qu’il est totalement protégé contre la poussière, ce qui n’indique qu’aucune particule solide ne peut pénétrer à l’intérieur de l’appareil. Le « 5 » signifie qu’il est protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance.
En résumé, l’indice de protection IP est un système normalisé permettant de comprendre rapidement le niveau de protection offert par un appareil électrique contre les éléments extérieurs, ce qui est essentiel pour garantir son bon de fonctionnement dans des environnements spécifiques.

L’indice IK – résistance de choc
L’indice IK correspond à une échelle de résistances aux chocs graduée de 1à 10. Chaque valeur de l’indice IK est associée à des tests spécifiques en laboratoire pour évaluer la capacité d’un produit à résister à des impacts de différents niveaux d’énergie. Plus l’IK est élevé plus l’appareil est capable de résister à des impacts puissants, ce qui les rend adapté à des environnements où des chocs plus importants sont probables. Notamment pour les projecteurs de chantiers utilisés en extérieur face aux risques des conditions météorologiques.

Notre gamme de projecteurs pour bien éclairer votre chantier
Notre gamme d’éclairage de chantier vous offre une large flexibilité, puisque cela vous permet d’adapter l’utilisation de nos produits en fonction de la nature variée de vos chantiers. Nos produits complémentaires vous donnent la possibilité d’ajouter des trépieds ou des rails, vous avez la liberté de configurer l’installation lumineuse selon vos besoins.
Choix du projecteur
Pour éclairer votre zone de travail, il vous faut choisir la source lumineuse la plus adaptée. Votre choix doit tenir compte de l’ensemble des critères vues précédemment (utilisation intérieure ou extérieure, protection contre les intrusions, résistance au choc…). Chez Würth, nous proposons diverses solutions d’éclairage qui répondent aux différentes situations que vous pourriez rencontrer.
Pour une utilisation en intérieure, nous vous proposons :
Pour un éclairage plus intense utilisable à la fois en intérieur et extérieur.

LAMPE DE TRAVAIL A LED POWERTUBE 360
Art. N° 098118072.
Pour un éclairage surpuissant utilisable à la fois en intérieur et extérieur.
LAMPE DE TRAVAIL LARGES SURFACES LED WGL1 280 W 40000 LUMENS
Art. N° 0981180841

LAMPE DE TRAVAIL LARGES SURFACES LED WGL2 560 W 80 000 LUMENS
Art. N° 0981180851

Pour un éclairage maximal, conseillé pour une utilisation en extérieur.

LAMPE LED LARGE SURFACE POWERCASE 360°, 100 000 LUMENS
Art. N° 0981180861
Pensez à l’alimentation électrique
Assurez-vous d’avoir un accès adéquat à l’électricité et utilisez des câbles d’extension si nécessaire pour connecter les projecteurs de chantier professionnel aux prises électriques.
Planifiez l’emplacement des projecteurs
Il est essentiel de positionner judicieusement les sources lumineuses et d’éclairer toutes les zones où il y a une présence humaine. Ainsi qu’assurer une bonne visibilité sur les zones où il existe un danger. En évaluant les angles d’éclairage, assurez-vous d’obtenir une couverture uniforme sur l’ensemble de la zone de travail. Veillez également à éliminer les zones d’ombres.
En résumé, le bon éclairage d’un chantier permet d’accroître la sécurité et le confort des travailleurs. Il est donc nécessaire de s’équiper correctement. Un bon éclairage améliore le confort visuel et réduit considérablement le risque d’accident. Il existe d’autres solutions d’éclairage comme des baladeuses ou des lampes frontales pour éclairer des petites zones de travail.