Les électriciens, comme la plupart des métiers liés au domaine de la construction, sont amenés, compte tenu des différents travaux qu’ils exécutent, à multiplier les situations de travail à risque : travaux en hauteur, déplacements sur des sols encombrés, travaux électriques, manutentions diverses (matériaux, matériel)…
Nous allons vous dresser une liste d’équipements aujourd’hui incontournables vous permettant de faire face aux principaux risques rencontrés :
- Comment prévenir les chutes de hauteur ?
- Comment prévenir les risques électriques ?
- Comment prévenir les TMS (troubles musculo-squelettiques) ?
- Comment minimiser les risques liés au bruit ?
- Comment minimiser les risques liés à la poussière ?
- Comment prévenir les risques liés aux déplacements sur les chantiers ?
- Comment minimiser les risques de coupures ?
Que faire pour éviter les chutes de hauteur ?
Les chutes de hauteur constituent la deuxième cause d’accident du travail dans le domaine de la construction. Lors de différentes études portant sur ces accidents, il a été révélé que les principales causes de ces accidents résidaient dans : l’absence de protection, le dysfonctionnement du matériel, mais également la conséquence de routines.
Quels équipements pour quelles applications ?
1. Petits travaux en hauteur sur des sols plats
Les plates-formes individuelles roulantes (PIR), et les plates-formes individuelles roulantes légères (PIRL) sont conçues pour les travaux de second œuvre et tous les travaux de maintenance ou de nettoyage. Elles sont facilement transportables de par leur compacité et légèreté.
Tablette porte-outils grande contenance découpée facilitant l’accès à la tablette intermédiaire.
Ultra compact pour un transport et une manipulation simplifiée. Poids : 15,6 kg pour le 3 marches, 16,2 kg pour le 4 marches.
2. Travaux sur des sols et zones plus difficiles d’accès
La PIR télescopique permet de s’adapter à des zones plus difficiles d’accès, et notamment les travaux dans les escaliers.
La plate-forme télescopique garantit un ajustement à la hauteur adaptée.
Hauteurs atteintes :
– 4 à 7 marches : 3,00 m à 3,80 m.
– 6 à 9 marches : 3,54 m à 4,30 m.
3. Travaux ponctuels en plafond
Les échafaudages roulants permettent de réaliser des travaux ponctuels en plafond, mais aussi sur des façades ou parois verticales. Il peut être facilement déplacé, sans être démonté à chaque fois.
Echafaudage en aluminium.
Montage facile sans outils.
Hauteur maximale de 3 modules : 6,65 m.
4. Travaux sans mise en œuvre de système de protection collective
Lorsqu’un système de protection collective ne peut être mis en œuvre, un dispositif antichute individuel peut prendre le relais.
2 points d’accrochage : un à l’arrière, avec un grand anneau en D en aluminium, et un à l’avant, avec une boucle en œillet sur la poitrine.
Harnais de sécurité ergonomique offrant une liberté de mouvement maximale.
Témoin de chute.
Prévenir les risques électriques : différents moyens
1. La prévention des contacts directs : la consignation
Avant d’intervenir sur un chantier, il est nécessaire de supprimer le risque à la source, et donc d’opérer sur des installations hors tension : il faut donc couper l’alimentation en énergie électrique de l’appareil ou de l’installation. Cette manœuvre est appelée consignation électrique.
Verrou de consignation universel pour disjoncteurs et interrupteurs.
Longueur: 200 mm
Largeur: 200 mm
Corps en matière composite et anse en nylon (40 mm).
2. Les moyens de protection
Équiper les opérateurs soumis au risque électrique d’EPI est obligatoire.
Ecran relevable en acétate de 200 mm de hauteur plié sur les côtés pour suivre les contours du visage et permettre les mouvements de la tête sans aucune gêne.
3. Les moyens d’intervention
La perche de sauvetage pour postes électriques sert à porter secours à une personne subissant une électrocution.
Perche qui permet d’extraire une victime d’un arc électrique.
Comment réduire les risques de TMS (troubles musculosquelettiques)
1. Privilégier les manutentions mécaniques (tourets…)
Charge maxi : 140 kg.
Châssis en aluminium : garantissant légèreté et robustesse.
Dépliable et repliable : peut être transporté dans un sac.
Châssis : en aluminium, garantissant légèreté et robustesse.
2. S’équiper d’outils d’aide à la manutention (transpalettes, chariots, déroule-tourets…)
Adapté à tous transports de charges jusqu’à 200 kg sur sol plat.
Système de logement d’outil breveté (PSS) pour ranger des outils de différentes tailles en toute sécurité.
3. Les moyens de protection
Tapis de protection en mousse non absorbante, pour protéger contre la saleté.
Excellent confort pour l’utilisateur : la genouillère s’adapte facilement et rapidement à la forme du genou.
Réduction des bruits
Pour la réduction des bruits, il est nécessaire de fournir les EPI adaptés aux salariés (casques, bouchons, …) en fonction des situations mesurées sur les différents postes de travail.
De même, il faut choisir des machines et des accessoires moins bruyants quand cela est possible.
Casque anti-bruit aux propriétés isolantes exceptionnelles pour une protection optimale dans les environnements très bruyants.
Risques liés à la poussière
Dans l’univers de la construction, les risques liés à la poussière sont nombreux :
– Lorsque vous perforez ou rainurez,
– Lors des interventions sur matériaux contenant de l’amiante (peintures, enduits).
Gamme avec plusieurs capacités en fonction des besoins et applications.
Gamme avec différentes classes de filtres, et présence ou non d’une valve.
La poussière est aspirée immédiatement lors de son apparition dans le trou de perçage. Protège l’utilisateur contre les dangers.
Déplacements sur chantiers
Les déplacements sur chantiers imposent d’avoir une bonne visibilité sur les zones à risques, et de se rendre visible.
Cette veste haute-visibilité possède une membrane élastique, déperlante, coupe-vent et respirante, ce qui la rend très confortable.
Feu d’avertissement à 16 LED. Peut être utilisé comme lampe de signalisation multi-usage universelle.
Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable.
Lampe LED rechargeable.
Deux modes d’éclairage – 1 000 lm et 500 lm.
Risques de coupures
Niveau B
Pour les travaux nécessitant une protection légère contre les coupures.
Niveau E
Excellent niveau de résistance aux coupures et à l’abrasion, notamment en cas de contrainte mécanique.
L’interrupteur à appui maintenu (« type homme mort ») et le frein permettent de garantir un arrêt rapide du disque lorsque le bouton est relâché.