Un casque de sécurité, alias un casque de protection pour l’industrie ou un casque de chantier, protège la tête du porteur contre les blessures occasionnées par les débris, la chute d’objets, les impacts avec d’autres objets, les chocs électriques, le mauvais temps, les flammes, la chaleur etc…
Il est principalement utilisé sur les chantiers et autres zones de travail dangereuses, et peut être associé avec des lunettes de protection et casques anti-bruit.
La norme EN 397
Les exigences de performance et exigences physiques obligatoires des casques de chantier :
- Absorption des chocs jusqu’à 5 kN
- Résistance à la pénétration
- Résistance à la flamme
- Résistance de la jugulaire jusqu’à 25 daN
Les exigences de performance et exigences physiques facultatives des casques de chantier :
- Isolement électrique (440v alternatif)
- Pénétration à températures extrêmes (° indiqué)
- Déformation latérale (LD)
- Projection de métaux en fusion (MM)
Le marquage réglementaire CE sur les casques de sécurité :
- Nom du fabricant
- Année et trimestre de fabrication
- Type de casque
- Taille en centimètres
- Abréviation du matériau de la calotte
Les couleurs :
- Synonyme d’un métier ou d’une fonction
- Le blanc réfléchit les rayons du soleil
La durée de vie d’un casque de chantier
Selon le site « prévention BTP », la durée de vie d’un casque de sécurité dépend de la matière avec laquelle il a été fabriqué :
- 24 mois pour le polyéthylène
- 36 mois pour le polyamide et le poly carbonate
- 48 mois pour le polyester renforcé
Sélection de casques de chantier
CASQUE DE CHANTIER
Art. N° 0899 10..
- 3 à 5 ans de durée de vie
- Polyéthylène haute densité
CASQUE DE CHANTIER PRO-TEK
Art. N° 0899 200 26..
- 2 ans de durée de vie
- Partie supérieure renforcée
- Protection oculaire intégrée
CASQUE DE CHANTIER SH 2000-S
Art. N° 0899 200 2..
- 2 ans de durée de vie
- Confortable, léger et modulable
- Réglage à molette
- Ventilation contrôlée
- Protection projection soudure
CASQUE DE CHANTIER ECHAFAUDAGE
Art. N° 0899 200 2..
- 10 ans de durée de vie
- Ergonomique et léger
- Mentonnière
- Fixation lampe
- Visibilité
La jugulaire
À savoir : elle n’est pas obligatoirement fournie avec le casque de protection. En fonction des risques qui vont être pris, c’est à l’utilisateur de la prévoir ou non. Cependant, elle reste obligatoire lorsque le salarié est susceptible de perdre son casque sans possibilité de le récupérer facilement.
Exemple : travaux sur antenne, travaux sur corde, travaux de montage de charpente, …