Vous rénovez les salles de bain de vos clients ?  En tant que professionnel, vous savez qu’il est important de leur offrir des solutions fiables et efficaces. Chez Würth, nous vous accompagnons dans le choix du mastic silicone idéal pour garantir des rénovations de qualité, durable et esthétiques.

Une bonne rénovation améliore l’espace. Elle aide aussi à éviter des problèmes d’étanchéité. Cela est important dans les douches et d’autres zones sensibles aux infiltrations. Quels sont les mastics silicones les plus adaptés à vos projets de rénovation de salle de bain ?

Qu’est-ce qu’un mastic silicone et pourquoi est-il indispensable ?

Les mastics silicones sont des matériaux polyvalents, appréciés pour leur capacité à résister à l’humidité, aux moisissures et aux variations de température. Leur composition en silicone leur donne de l’élasticité et de l’adhérence. Ils peuvent adhérer sur de nombreuses surfaces comme la céramique, le verre et les matériaux composites.

Ils sont idéaux pour assurer l’étanchéité des joints dans les zones humides comme les douches, éviers ou baignoires. L’utilisation d’un bon mastic silicone pour la salle de bain est importante. Il aide à prévenir les fuites d’eau. Cela garantit une étanchéité durable, surtout dans des endroits très utilisés comme les douches.

Les critères de choix pour un mastic silicone performant

Pour garantir une rénovation de qualité de la salle de bain de vos clients, plusieurs critères doivent être pris en compte :

  • Compatibilité avec les matériaux : il est important de vérifier que le mastic silicone adhère bien aux surfaces prévues. Cela inclut le carrelage, le verre, l’émail, etc.
  • Résistance à l’humidité et aux moisissures : Privilégiez des mastics dotés d’agents antifongiques pour éviter la prolifération de champignons.
  • Facilité d’application : Un mastic facile à lisser et à nettoyer simplifie le travail, surtout sur des surfaces irrégulières.
  • Impact environnemental : Optez pour des formulations respectueuses de l’environnement, comme les mastics à base d’eau ou à base neutre alcoxy.

Différences entre les mastics silicone : neutre, acétique et aqueux

Choisir le bon mastic silicone est essentiel pour assurer des rénovations de salle de bain durables et de qualité. Voici un aperçu des différentes bases et de leurs applications spécifiques.

Silicone à base neutre : polyvalence et durabilité

Les silicones à base neutre sont très polyvalents. Ils s’adaptent à de nombreux matériaux comme les plastiques, l’inox, la céramique et le verre. Contrairement aux silicones acétiques, ils ne dégagent pas d’odeur désagréable lors du durcissement et sont adaptés aux supports sensibles aux acides.

Les silicones neutres offrent une grande reprise élastique, une insensibilité aux conditions climatiques ainsi qu’une excellente résistance au vieillissement et aux UV. Ces caractéristiques en font des produits de choix pour les applications sanitaires et les environnements nécessitant une étanchéité irréprochable.

Mastic silicone neutre sanitaire (A8 PRO S)

Points forts :

  • Compatible avec une large gamme de matériaux (plastiques, inox), y compris les supports sensibles aux acides
  • Utilisable à des températures extrêmes
  • Contient un fongicide pour une meilleure résistance aux moisissures
  • Lissage facile et aspect brillant
  • Sans odeur pour un meilleur confort de travail
  • Excellente résistance au vieillissement et aux UV

Applications :

  • Convient à la fois aux équipements sanitaires et aux chambres froides
  • Adapté aux douches modernes avec des matériaux spécifiques nécessitant une étanchéité irréprochable
  • Idéal pour les joints autour des lavabos en inox, baignoires acrylique ou douches modernes avec des matériaux composites

Silicone à base acétique : adhérence optimale et séchage rapide

Les mastics silicones à base acétique sont très appréciés. Ils offrent une bonne adhérence et sèchent rapidement.

Cela en fait un choix idéal pour les applications sanitaires. Ils sont parfaits pour les joints autour des pare-douches en verre, des lavabos en céramique ou des éviers émaillés. Cependant, ils dégagent une forte odeur typique de vinaigre pendant le durcissement. Ils ne conviennent pas aux matériaux sensibles comme le métal ou les pierres naturelles.

Mastic silicone acétate sanitaire (E5 PRO)

Points forts :

  • Adhérence optimale sur les matériaux vitrifiés
  • Séchage rapide pour une mise en œuvre efficace
  • Finition lisse et brillante, en harmonie avec les équipements sanitaires
  • Contient des agents antifongiques pour une meilleure résistance aux moisissures

Applications :

  • Joints autour des pare-douches en verre, lavabos en céramique ou éviers émaillés
  • Zones soumises à un ruissellement direct de l’eau, comme les baignoires et les éviers
  • Raccordement entre carrelage et murs, sols et meubles encastrés de cuisine ou de salle de bains

Silicone à base aqueuse : respect de l’environnement et facilité d’utilisation

Les mastics silicones à base aqueuse sont une alternative pratique et polyvalente pour les applications sanitaires. Ces mastics sont sans odeur, faciles à lisser et à nettoyer, ce qui simplifie grandement leur application.

Les mastics silicones à base aqueuse s’imposent comme un choix stratégique pour les projets de rénovation de salle de bain. Leur formule innovante, respectueuse de l’environnement, garantit une application fluide et un nettoyage simplifié, réduisant les contraintes sur les chantiers.

Ces mastics de haute qualité sont compatibles avec des matériaux comme la céramique, le verre, le PVC et le bois. Ils garantissent une étanchéité durable, ce qui est important dans des endroits humides. Leur faible émission de composés organiques volatils (COV) aide à garder un environnement intérieur sain.

Leur élasticité et leur résistance à l’humidité évitent les fissures sur le long terme. Idéal pour des joints nets et discrets, le mastic silicone à base aqueuse allie performance technique et esthétique dans une approche plus durable.

Mastic silicone easy liss Würth

Mastic silicone Easy Liss sanitaire (Base aqueuse)

Points forts :

  • Formulation sans odeur
  • Application lisse et uniforme pour un résultat professionnel
  • Nettoyage des outils facilité à l’eau
  • Formule écologique à faible émission de COV

Applications :

  • Idéal pour les joints intérieurs de salles de bain et cuisines
  • Conçu pour les lavabos, douches et baignoires, il assure une étanchéité optimale sur des surfaces comme la céramique, le verre et le PVC

Caractéristiques :

  • Compatible avec une grande variété de matériaux courants
  • Offre une élasticité durable, adaptée aux variations des matériaux
  • Séchage rapide pour des finitions soignées
Brochure présentant notre gamme de mastics Würth

Téléchargez notre brochure sur la gamme Mastics

Découvrez notre gamme complète de mastics professionnels.

Optimisez vos projets avec des solutions fiables et durables.

Les équipements de protection indispensables

Pour garantir votre sécurité et votre confort lors de l’application de mastics silicones dans les salles de bain de vos clients, il est nécessaire de s’équiper de protections :

Gant jetable en nitrile

Indispensables pour protéger vos mains des irritations et des produits chimiques présents dans les mastics silicones. Les gants en nitrile sont particulièrement recommandés pour leur résistance et leur confort.

Ils offrent une barrière efficace contre les substances nocives, assurant ainsi une protection optimale tout au long de l’application. De plus, leur finition non poudrée empêche les résidus indésirables. Cela permet un travail propre et soigné dans un environnement humide comme une salle de bain.

Genouillères MULTI

Idéales pour travailler confortablement sur des surfaces basses. Les genouillères MULTI, certifiées DIN EN 14404, offrent un revêtement antidérapant et un amortissement maximal, réduisant la fatigue et protégeant efficacement les genoux.

Les outils essentiels pour appliquer le mastic silicone

Pour faciliter votre travail et gagner du temps, Würth propose une gamme complète d’équipements adaptés à une application rapide et efficace.

PISTOLET À CARTOUCHE DE MASTIC MANUEL

Art.N°0891 00

Léger et maniable, ce pistolet assure un débit régulier sans écoulement, garantissant une application propre et maîtrisée.

Pistolet a cartouches de mastics manuel Würth

KIT 3 SPATULES DE LISSAGE

Art.N°089118400.

Polyvalentes et adaptées à tous types de joints, ces spatules offrent différentes tailles et angles pour un lissage précis, sans adhérence du mastic pour un nettoyage facile.

OUTIL DE DÉCOUPE POUR CARTOUCHES

Art.N°07156609

Pratique et sécurisé, ce couteau 2-en-1 ouvre les cartouches sans risque de blessure et découpe la canule au diamètre optimal.

Une rénovation de salle de bain réussie dépend de choix avisés, dont le mastic silicone est un élément clé. Les mastics E5 PRO, Easy Liss et A8 PRO S répondent à divers besoins avec performance et adaptabilité. Préparez bien vos surfaces, suivez les bonnes pratiques d’application et choisissez le mastic adapté pour des résultats durables et esthétiques. Une étanchéité parfaite, notamment dans les douches, garantit la satisfaction de vos clients.