Le chargeur de batterie est un appareil qui s’avère incontournable dans tous les ateliers de réparation automobiles, les garages, les concessions automobiles … Quel que soit le véhicule, le type de batterie Würth vous propose des chargeurs adaptés à toutes les situations.
Les chargeurs spécifiques aux showrooms et ateliers
CHARGEUR 12V 100A
Art. N° 0510 955 710

Chargeur d’atelier idéal pour les clients qui réalisent souvent des opérations de diagnostics ou des mises à jour du calculateur du véhicule, le chargeur fourni un courant stable pour effectuer ces opérations en toute sécurité.
- Tension charge: 12V
- Courant charge: 100A
- Capacité: 20 à 1 200Ah
- Carac: IUoU (3 étapes)
- Section câble : 16 mm2
- Long. câble : 500 cm
CHARGEUR SHOWROOM 12V 32A
Art. N° 0510 955 800

Chargeur spécialement adapté pour les véhicules d’exposition en showroom avec une conception sans ventilateur assurant le maintien de charge de la batterie sans aucun bruit.
- Tension charge :12 V
- Courant charge : 34 A
- Capacité : 30 à 600 Ah
- Carac : Auto (7 étapes)
- Section câble : 8 mm2
- Long câble : 300 cm
Nouvelle génération de chargeurs avec des voltages et des courants de charge différents, compatibles avec les batteries automobiles/motos au Lithium.
CHARGEUR WBC 6A 6/12V
Art. N° 0510 955 900

- Tension charge:6V/12V
- Courant charge : 6A
- Capacité: 5 à 130Ah
- Carac: 8 étapes
- Section câble : 2,5 mm2
- Long câble : 200 cm
CHARGEUR WBC15 10A 12/24V
Art. N° 0510 955 901

- Tension charge :12V/24V
- Courant charge:15/10 A
- Capacité: 40 à 300 Ah
- Carac: 8 étapes
- Section câble : 6 mm2
- Long. câble : 250 cm
CHARGEUR WBC30 15A 12/24V
Art. N°0510 955 902

- Tension charge:12V/24V
- Courant charge:30/15A
- Capacité: 60 à 450Ah
- Carac: 8 étapes
- Section câble : 6,6 mm2
- Long. câble: 250 cm
CHARGEUR BAT. D’ATELIER 12V25A
Art. N° 0510 955 750

Chargeur qui optimise la durée de vie et les performances de la batterie grâce à un cycle de charge en 7 étapes entièrement automatique et sans surveillance.
- Tension charge: 12V
- Courant charge: 25A
- Capacité: 30 à 500 Ah
- Carac: Auto (7 étapes)
- Section câble : 5,3 mm2
- Long. câble : 300 cm
CHARGEUR ACCTIVA PRO 35A
Art. N° 0510 955 607

Chargeur haut de gamme avec détection automatique de la tension de la batterie en 6, 12 ou 24V.
- Tension charge:6V/12V/24V
- Courant charge: 34A
- Capacité: 3 à 350 Ah
- Carac: IUoU (3 étapes)
- Section câble : 10 mm2
- Long. câble : 250 cm